スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)936
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
荷台上板厚さ(mm)1.5
材質(荷台)スチール
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)300
キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1107×1720
材質(フレーム)スチール
塗装粉体塗装
自重(kg)33.6
素材スチール製
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ両ハンドル式
1セット
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)400
キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1397×1036
材質(フレーム)スチール
塗装粉体塗装
自重(kg)33.6
素材スチール製
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ハンドルタイプ両ハンドル式
1セット
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×776×870
材質(フレーム)スチール
自重(kg)33.6
素材スチール製
メッキハンドル:クローム/フレーム:ユニクロ
荷台寸法(奥行)(mm)710
ハンドルタイプ両ハンドル式
1セット
¥90,980
税込¥100,078
60日以内出荷
関連キーワード