106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番336-4020 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B、HTL01 ハンドル高さ(mm)884 特性積み重ねて保管、騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2895 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

金沢車輌静音樹脂台車
エコ商品
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ静音 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品 トラスコ品番416-3419 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール 組立時間- キャスター金具スチール 特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

材質樹脂 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(台)PP 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性環境静音、騒音対策 騒音対策あり 材質(荷台)PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:800×500 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)押手:915 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策静音キャスター
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 天板形状合せ板 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)600 音量標準 特性ノーパンククッションタイヤ付 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様足踏みストッパー付、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番336-4119 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B ハンドル高さ(mm)904 ブレーキ種類フットブレーキ 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番509-4704 質量(kg)4.1 積載面寸法(mm)'541×377 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)377 アズワン品番0-1805-11 荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP 幅(mm)780 質量(kg)8.2 高さ(mm)890 奥行(mm)490 キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ無し 材質(車輪)エラストマー車輪 積載荷重(kg)200 キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個 材質(ハンドル)アルミ 材質(荷台)SUS304
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 車輪径(Φmm)100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 特性導電、コンパクト 2018年トラスコ掲載ページ8 1026 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)893 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂製
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

サンワダイレクト台車 折りたたみチェア用
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。丈夫なスチールフレーム製です。150-SNC122シリーズで最大20台収納可能。キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。耐荷重200kg
仕様個口数:1個口 付属品スパナ、六角レンチ 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 最大奥行(mm)約425 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間30分 入数1 総耐荷重(kg)約200 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプの樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)795 材質(荷台)スチール
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプのスチース製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)843 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)807 材質(荷台)スチール
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)。ブレーキ付(ステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有り 材質(車輪)エラストマー車輪 積載荷重(kg)200 キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個 材質(ハンドル)アルミ 材質(荷台)SUS304
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 キャスター金具スチール 特性軽量、省音 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターシズカル台車
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)125 キャスター自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入) 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)893 材質(ハンドル)スチール アズワン品番1-6292-02 荷台寸法(奥行)(mm)720 騒音対策あり 材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

SISIKU(シシク)運搬台車
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。 長さ(mm)700 幅(mm)440 高さ(mm)175 タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)100
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナツー静音台車
エコ商品
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターシズカル台車
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)125 キャスター自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入) 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール アズワン品番1-6292-01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

ブレーキペダル(操作部分)が台車本体の外側に飛び出していないので邪魔になりません。台車を立てて収納することができます。4隅の樹脂部分を厚くして衝撃等に強くなるよう設計しました。本体PP樹脂・折り畳みハンドル・荷重200kg・ブレーキ付・静音キャスター付
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有り 材質(車輪)ゴム車輪 積載荷重(kg)200 キャスター静音タイプ:Φ100 自在・固定キャスター各2個 荷台寸法(mm)728×441 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)10 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマーゴム ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)869 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミ キャスター金具スチール 特性省音、軽量 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)