22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番161-0792 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)89 奥行(mm)20 内径(mm)28~34 適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として トラスコ品番207-3073 材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム 質量(g)15 生地厚(mm)10 アズワン品番64-8640-73 内径(mm)24
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。 トラスコ品番353-3844 セット内容ねじ×4、ナット×4 材質ABS樹脂 長さ(mm)70 幅(mm)100 レッド 高さ(mm)70 質量(g)69 奥行(mm)40 内径(Φmm)25~30 適合ハンドル径(Φmm)25~30
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。 材質NBR(発泡ゴム) 直径(Φcm)9.5 内径(Φcm)3.2 厚さ(cm)4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合ハンドル外径:約28~34mm 付属品ねじ×4本、ナット×4個 材質ABS樹脂 質量(g)約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100 アズワン品番64-7982-62 入数2個
1組(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質NBR 質量(g)80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。従来品より剛性を強化して耐久性をUPしました。押圧試験8000N以上の荷重に耐え、破損が認められませんでした。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番671-1480 材質ABS樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)130 奥行(mm)20 内径(mm)28~34 適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
1,279 税込1,407
欠品中

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm
用途マウンティングキットクランプ幅:14mm 材質ガード:プラスチック ステー:樹脂製
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)63
1個
1,660 税込1,826
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単
用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に 本体寸法(mm)100×100×20 質量(g/個)63 適合ハンドル径(Φmm)25~34
1セット(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80 トラスコ品番256-7185 材質荷台:スチール 品名電動式運搬台車”Eランナー” 均等荷重(kg)1000 モーター走行:DC24V-0.65Kw 荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750 ハンドル高さ(mm)1250 運転方式電動走行 バッテリー(搭載)ET-BP 充電時間(時間)約10 走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。 長さ(mm)95 トラ柄 内径(Φmm)23 外径(Φmm)63
1セット(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム ブレーキ有無あり キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性静音 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に セット内容専用両面テープ 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)150 形状手にフィットする波型形状 グリーン 取付付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム 黒色 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡素材なので衝撃をしっかり吸収します。 一体型なので取付簡単。上からはめこむだけでOK。
材質発泡ポリエチレン 質量(g)380 ベース寸法(mm)80×240×40
1セット(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷