Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)985
質量(kg)13
車輪径(Φmm)250
高さ(mm)260
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)260
荷台寸法(mm)985×170
荷台寸法(幅)(mm)360
キャスター径(Φmm)250
積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで
アズワン品番64-8338-53
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
関連キーワード