軽くて使いやすい樹脂製台車。始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用。大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)240
キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個
床面高さ(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)950
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性軽量、空気入りキャスター
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7264
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)500
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め
適合ストッパーHP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用
仕様ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き
車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100
タイプてんびん式
車輪幅(mm)75
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ノンパンクタイヤ(空気入り)
荷台寸法(奥行)(mm)860
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。
荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。
ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、スベリ止め
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7337
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め、連結可(連結金具)
適合ストッパーHP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)985
質量(kg)13
車輪径(Φmm)250
高さ(mm)260
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)260
荷台寸法(mm)985×170
荷台寸法(幅)(mm)360
キャスター径(Φmm)250
積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで
アズワン品番64-8338-53
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7345
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め
適合ストッパーHP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7272
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クッション性
適合ストッパーHP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード