ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用
仕様ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7337
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め、連結可(連結金具)
適合ストッパーHP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード