スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状固定
材質(車輪)ゴム
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)500
金網内寸(mm)縦420×横680
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送
仕様タイヤ把握:手動開閉
質量(kg)22.5
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)積載:1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414
本数積載:4
適合タイヤサイズΦ530~820
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。
荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。
ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、スベリ止め
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180
タイプ折り畳み式ハンドル
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
荷台上板厚さ(mm)0.9
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
大径Φ180mm空気入りグレータイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1000
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)33.4
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×510×983
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)27.1
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用。大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)240
キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個
床面高さ(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)950
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性軽量、空気入りキャスター
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。
タイヤを4本同時に搬送可能です。
530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665
アズワン品番67-5626-75
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキ付き
ブレーキフットブレーキ付き
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)49.7
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。
静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)49.7
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
ハンドル高さ(mm)858
キャスター径(Φmm)180
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能。キャスター付きだから移動もスムーズ。収納カバーUV無し
材質鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地
厚さ(mm)【パイプ】1.2
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×73.5~108.5×86
1台(6.5kg)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)発泡ウレタン
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)935
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ