50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6 奥行(mm)143 柄長さ(mm)900~1580 収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途かくはん用 13ミリ電ドル用 適合R羽根Φ13穴、RS羽根Φ13穴、WR羽根Φ13穴
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20 タイプ長方型 奥行(mm)80 柄長さ(mm)1000~1600
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5 奥行(mm)143 柄長さ(mm)900~1580 収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉岡刃物製作所植木鋏 150mm
用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)150 材質安来鋼青紙 使用目的ガーデニング
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。 材質木柄・鉄 幅(mm)90 高さ(mm)110
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm)約200 使用目的小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象小枝・芽・生木 切断能力(Φmm)生木:8以下
1丁
7,398 税込8,138
4日以内出荷

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的ガーデニング
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吉岡刃物製作所京型葉刈鋏
プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。
刃渡り(mm)195 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼白紙 アズワン品番64-8284-13
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670 刃渡り(mm)170 最大切断能力(mm)15 仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷


各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

用途共柄ナタ、エビ鉈用サック 適合共柄ナタ、エビ鉈用 アズワン品番64-8284-82
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

用途刈込鋏 種類ナタ柄 使用目的刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃の種別鋼付
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)210 適合ベルト幅(mm)40 適合芽切り鋏専用 材質牛革 幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)210 適合剪定鋏用 材質牛革 幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm) 厚さ(mm)約6 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合剪定ノコと剪定鋏用 幅(mm)約9 厚さ(mm)約8.5 全長(mm)約31 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

吉岡刃物製作所左用 洋裁鋏
全長(mm)240 刃渡り(mm)120 仕様左利き用 材質白紙2号付鋼 材質(刃)白紙2号付鋼 アズワン品番64-8284-39
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)50 仕様カシメリベット(6mm) 使用目的ガーデニング
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断径(mm)10 仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

全長(mm)305 適合刈込鋏用 幅(mm)95 アズワン品番64-8284-81
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

吉岡刃物製作所のこかり
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180 刃渡り(mm)180 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)810 刃渡り(mm)210 切断径(mm)刃~5mm以下枝まで 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼青紙スーパー アズワン品番64-8284-15
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合5寸刃植木鋏用 アズワン品番64-8284-73
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷