109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングプレート ABAT
RoHS
全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックコンドー吊りピース
スリット付です。
用途構造物に取付けて、吊り手として。 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリング VLBS
RoHS
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート F型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿タッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱吊クランプ
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンピースBFX延長コード
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65 ブラック タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-長さ(m)0.7 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内・屋外 関連資料(0.79MB) 漏電感度電流(mA)15
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。抜けにくい新型グリップを採用しています。釘を仮打ち出来るマグネット付きです。
用途仮枠作業、仮枠解体。 材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)約425 質量(g)約680 口径(mm)29 頭の全長(mm)約132
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具付 ワンピースパネ 土牛 動画あり
吊金具付ワンピースパネ。頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
用途セパ折り作業に。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー 質量(kg)0.15 表面処理生地
1箱(100個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無地パズル1枚付き。絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。大切な人へ贈ることもできます。子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。
材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22 質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130 寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205 スタンド縦置き、横置き両用 付属品吊りヒモ、吊り金具 仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルに必要な基本ツールの完全版。デリケートな食材はスパチュラで裏返し、トングで掴む、そしてBBQソースを食材へ塗ってより高い風味をつける…このセットで基本をおさえることができます。3面に面取りを施したスパチュラ、ハンズフリーロック式トング、大型サイズのシリコン製バーベキューブラシを揃えたプレミアム 3ピースツールセット。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途トング、フライ返し、はけ セット内容トング、スパチュラ、ブラシ 材質ステンレススチール製、シリコン製 質量(kg)1.25 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:45.72×10.8×5.4、ブラシ:40.64×4.32×2.54
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷

スペースを有効活用しながら分類して整理。アウトドアではドライネットとして活用。吊り下げ場所のスペースに応じて下2段は取り外し可能。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、メッシュ:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮 寸法(mm)約300×300×高さ250~450(本体のみ) 質量(g)約510 収納時寸法(cm)約300×300×高さ80
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテック下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。 付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本 適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ 材質本体:鋼、受部:NBR 仕上本体:クロメート、受部:黒 適合溝幅(mm)6~12 対応戸厚(mm)30以上
1個
579 税込637
当日出荷