390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型 仕上溶融亜鉛めっき 適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体)JIS G 3302 SGHC 付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm)400 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型 仕様室内用 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

国元商会KS天井吊金具
フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
67 税込74
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様天井専用金具 材質スチール 寸法(mm)120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm)1000 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm)34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7551 質量(g)138 適合フランジ厚(mm)3~18 適合吊りボルトW3/8
1個
679 税込747
当日出荷

ヤザワコーポレーション天井吊り下げ金具
エコ商品
付属品S5.0レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)900 寸法(Φ×mm)128.8×767 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7552 質量(g)292 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤザワコーポレーション天井吊り下げ金具・アダプター
エコ商品
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 寸法(Φ×mm)134.1×83.5 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具 (C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1パック(20本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ナック・ケイ・エス天井吊下金具
ビル内の駐車場や駅構内などの屋根や天井のある場所に道路反射鏡を吊下共架させる場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)4.8 寸法(mm)700×200×160
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カーテンレール用天井吊り伸縮吊り棒です。 材質アルミ
1本
1,088 税込1,197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合(支柱):Φ76.3mm 支柱(mm)Φ76.3×700 ベース寸法(mm)200×200 ベース厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
付属品内蓋式キャップ 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
1組
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

質量(kg)0.9 寸法(Φ×高さH)(mm)129×767 使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事) 外観図:CZ13(71747)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合(吊具)FP02091 トラスコ品番836-8091 取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650 幅(mm)400 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 奥行(mm)92
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-32タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)200 寸法A(mm)421 寸法F(mm)334 寸法D(mm)373 寸法E(mm)334 寸法B(mm)362 寸法C(mm)320 寸法G(mm)190
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷