シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。
仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き
材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
フックR-POM35%
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99
税込¥109
翌々日出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
本体と受皿が一体化した美しいシルエットの吊り鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×60
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)2.8
取付方式吊り下げ
キーフック
脱着パーツ
吊り下げフック
安全パーツ
キーフック 脱着パーツ 吊り下げフック 安全パーツ
用途名刺・ICカードの収納と明示
色レッド
グリーン購入法適合
仕様キーフック、脱着パーツ、吊り下げフック、安全パーツ
材質安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
主要材質安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
ひも長(mm)約85(幅15)
ひも幅(cm)巾15mm
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
落下防止機能
開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
環境対応
色青
材質クリップ=R-PC、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
アズワン品番64-8823-19
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90(巾10mm)
1個(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質リール:ABS、バンド:PE、安全調整パーツ:PP、紐:PET
幅(mm)10
伸縮範囲(cm)伸縮自在リール:75以内
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=ナイロン、紐=ポリエステル
紐長(cm)約80(巾10mm)
素材や色だけでなく、機能性もさまざまなタイプがあります。
材質表示面=PS
幅(mm)10
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
デザイン系ソフト表示面&ステッチ入りストラップ。
ストラップはクリップ部分が脱着でき2WAYで使用可能なタイプです。
オフィスシーンに最適な上品なカラーバリエーション。
材質表示面:PP・PC紐:PET
寸法(mm)102×560
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
材質リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
主要材質リール=ABS バンド=PE 紐=PET
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)巾10mm
紐長(cm)約90(巾10mm)
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。
特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。
名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。
最長約60CM伸縮可能
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール
ひも長(cm)最長約60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付
種別名刺・IDカード用・チャック付
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC
サイズ名刺・IDカード
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91
中紙サイズ(mm)97×69
サイズ名刺・IDカード
グリーン購入法適合
吊下げ名札のエコノミータイプ。
安全パーツや長さ調整などの必要な機能はしっかり装備。
紐の安全パーツと調整パーツ付き。
シンプルなデザインの表示面は上下出し入れ式。
クリップ裏面にはポケットさしクリップ付。
材質表示面/ポリオレフィン系樹脂、クリップ/PP、安全パーツ/R-PP、紐/R-PET
サイズ名刺
ケース寸法(mm)内寸95×59、外寸102×80
中紙サイズ(mm)91×56
ひも長(cm)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)1
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として
材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズはがき
内寸(幅W×高さH)(mm)108×148
外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175
ひも長(cm)100
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として
材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン
サイズ名刺(大)
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツです。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
回転防止機構を採用。
材質リール本体:R-ABS、フック:POM
紙質再生材配合率/リール本体:R-ABS100%
ひも長(cm)最長約60
1個
¥329
税込¥362
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ