亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね
材質亜鉛メッキ鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)18
線径(Φmm)1
吊上能力(g)200
材質硬鋼線
表面処理三価クロムメッキ
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線
全長(mm)1000
質量(g)【吊下げ】200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
適合GH-05U用
全長(mm)約1000
最大長(mm)約1600
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
自由高(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

吊りはかり ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
電源不要という利便性が今なお高い支持を得ているばね式吊りはかり。
軽量かつ強固なアルミダイカストのボディはTUシリーズを踏襲、作業者の使い勝手をさらに高めるために、使いやすいと好評の釣鐘型フックを採用しました。
ゼロ点調整も上部のつまみを回すことで簡単に行うことができます。
ばね式だから電源不要
軽量設計
あつかいやすい釣鐘型フック
ゼロ点調整が簡単
堅牢強固な金属ボディ
全幅(mm)220
機能ゼロ点調整つまみつき
材質(ボディ)アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
用途形鋼の立て起こし・運搬に。
仕様横吊り専用
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り
フォーマット形式アスペクトフリー
生地ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプフック付分銅
密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ鏡面仕上
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法適合
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。
電気や空気などの動力を必要としません。
用途各種工具類の吊り下げに
材質ワイヤロープ:スチール
全長(mm)445
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。開口部は工具を吊り下げが楽なスプリングゲート型。片手でスムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 3穴
材質スチール
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×41×41
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmの小型なD型カラビナ。開口部は工具を吊り下げが楽なスプリングゲート型。片手でスムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴
材質スチール
質量(g)105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×41
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色ブラック
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3
定格周波数(Hz)50/60
ワット数最大700まで
関連キーワード
1
2
3
4
次へ