高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
取り付けが簡単です。
インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
ねじの呼び寸法W3/8
材質鉄
山数16
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
1パック(13個)
¥409
税込¥450
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。
高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用
材質/仕上スチール/ユニクロ
タイプストッパー付
寸法L(mm)50
ねじ径W3/8-50
1箱(85個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
材質ステンレス
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922
表面処理電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質SUS304
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
材質ステンレス鋼
適合丸鋼:Φ8mm
種別OMK9N、9N-□用プッシュナット
適合吊りボルトW3/8
1袋(20枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
奥行方向へサイドワイヤーを取り付けるための丸型ボルトです。
1箱(4セット)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカスト
サイズW3、8
締め付け強度(N・m)12122
破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の平ワッシャー
用途断熱工法用パーツ
材質樹脂(POM)
サイズM10
寸法d(mm)Φ10.5
寸法L(mm)2
寸法S(mm)21
1箱(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。
コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)
用途断熱工法用パーツ
材質ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ
寸法d(mm)P16山/吋
寸法L(mm)50
寸法S(mm)17
ねじ径w3/8-16
樹脂製の高ナット
用途断熱工法用パーツ
材質エンジニアリングプラスチック(ガラス30%入り)
寸法d(mm)P16山/吋
寸法L(mm)8
寸法S(mm)17
ねじ径w3/8-16
1箱(300個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
樹脂製の高ナット
用途断熱工法用パーツ
材質ポリアセタール(POM)
寸法d(mm)P16山/吋
寸法L(mm)50
寸法S(mm)17
ねじ径w3/8-16
1箱(150個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。
材質NBR
寸法(Φ×mm)42×20
銅メッキ仕上げ
アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
アズワン品番65-2220-12
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!
材質本体:スチール、ゴム部:NBR
質量(g)175
ねじ径W3/8
本体寸法(mm)58×70×58
関連資料(0.7MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
アウトレットボックスの中心で吊れます。
吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要)
防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質鋼板製
1セット(2個)
¥849
税込¥934
当日出荷
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75
トラスコ品番384-4480
幅(mm)(シャフト)6.35
質量(g)100
外径(Φmm)58
適合ナットW3/8、W1/2、M10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行
えます。
ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に
保てます。
適合チャックΦ10mm
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
関連キーワード
1
2
3
次へ