PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。
容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)1/4
容量(L)4
付属品取付用ホース(3m)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。
ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)345×170×170
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4
容量(L)0.2
トラスコ品番380-7720
質量(g)100
適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
容量(L)2
トラスコ品番810-5107
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガソリンサブタンク メンテナンス用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用
適合機種LO-3000A
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
容量(L)1
トラスコ品番810-5106
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
仕様オートクレーブ、EOG滅菌可
材質PC(ポリカーボネート)
容量(mL)500
チューブ径(Φmm)(適合)7~8
アズワン品番0-7589-01
1本
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番792-7088
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)600
ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。
仕様蛇口なし、バルブなし
付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
適合食品衛生法適合品
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手吊り付
フタの種類かぶせ蓋
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。
ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。
容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1
質量(kg)0.64
ケース寸法(mm)320×230×120
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器を傾けやすいよう、下部に折りたたみ取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.9
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)250
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体のみ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
振動3軸合成値(m/s2)2.9
ガイドバー長さ(mm)250
関連キーワード
1
2
次へ