カテゴリ

  • 安全標識(52)
  • 物流用品(18)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • カー用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「吊り下げ プレート」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災用 避難個室テント 140 RABLISS防災用 避難個室テント 140RABLISS
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能安定した自立構造で形崩れしにくいテント同士の連結拡張も可能コンパクト収納持ち運びしやすい車椅子や高齢者も通れる広い出入口床面は四隅をフックで固定可能施錠可能なジッパー付きで安心室内は2人が過ごせるゆったり空間天井は完全開放着脱も可能内部に吊り下げフックを2カ所装備表札や伝言用プレート設置可能天井・窓・出入口すべてメッシュ構造メッシュ越しに換気と視認を両立清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能周囲からの視線を遮りプライバシーを確保感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約5.6寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9収納時寸法(cm)約75×75×7
防災用 避難個室テント 180 RABLISS防災用 避難個室テント 180RABLISS
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能安定した自立構造で形崩れしにくいテント同士の連結拡張も可能コンパクト収納持ち運びしやすい車椅子や高齢者も通れる広い出入口床面は四隅をフックで固定可能施錠可能なジッパー付きで安心室内は2人が過ごせるゆったり空間天井は完全開放着脱も可能内部に吊り下げフックを2カ所装備表札や伝言用プレート設置可能天井・窓・出入口すべてメッシュ構造メッシュ越しに換気と視認を両立清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能周囲からの視線を遮りプライバシーを確保感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約7.4寸法(cm)展開時:約210×210×180、ケース:約82×82×9収納時寸法(cm)約80×80×9
ぬいぐるみ収納 ぬいタワー BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワーBIBILAB
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
【ぬいぐるみの塔を建てよう】床から天井まで好きなぬいぐるみで埋め尽くして飾ることのできるつっぱり収納棚です。【360°ぬいぐるみを飾れる】円盤型のぬいぐるみ専用棚を採用。360°全方位からぬいぐるみを愛でることができます。【たくさん飾れる】部屋に溢れているぬいぐるみを約35個たっぷりと飾ることができます【キーホルダータイプも】エンドバーにはキーホルダータイプのぬいぐるみを吊り下げることができます。"・寸法 幅35cm × 奥行35cm × 高さ225cm(170~280cm) ・材質 金属(鋼) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・耐荷重 総耐荷重10kg(プレート大:各2kg、プレート小:各1kg)"
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に4か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容駐車禁止入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に8か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容頭上注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に3か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容使用注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に5か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容開閉注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック容量2枚文字内容立入禁止寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に7か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容火気厳禁入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に6か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容足元注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
アシストレール カーブレール ダイケンアシストレール カーブレールダイケン
95,980税込105,578
1本(1本)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途ランナーが走行するアルミカーブレールです。仕様標準R(mm):R1000付属品M10×20六角ボルト2本、カーブレール用プレート2個サイズ1/4円名称カーブレール取扱説明書(1.72MB)
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン黄色タイプ玉鎖不要表示調整中
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
クイックシャフト(1個入) 岩田製作所クイックシャフト(1個入)岩田製作所
1,598税込1,758
1個(1個)
翌々日出荷
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
クイックシャフト(90個入) 岩田製作所クイックシャフト(90個入)岩田製作所
87,980税込96,778
1箱(90箱)
翌日出荷
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
アロマアワー プレート3個パック CARALLアロマアワー プレート3個パックCARALL
559税込615
1パック
5日以内出荷
やすらぎの空間で過ごすひと時レセプター香料と植物消臭成分をブレンドした消臭アロマ配合。嗅覚に作用して悪臭を感じにくくするレセプター香料が嫌なニオイをブロック!車内をやすらぎの空間にととのえます。吊るだけで香り広がるプレートタイプ。
用途車内の消臭・芳香取付吊下げ
ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ高岡ケージ工業
22,980税込25,278
1組
3日以内出荷
工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守るはさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラクメッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)工具や治具などの収納(壁面収納)材質スチール(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジタイプメッシュパネルタイプ径(Φmm)【メッシュ】約4.4寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
ステンアイプレート自在 八幡ねじステンアイプレート自在八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプアース製薬(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ 天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。 殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。 透明感のあるフレッシュな香りが広がります。 屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。 容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。 【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。) 【品名】虫よけ芳香剤 【用途】屋内用 【適用害虫】ユスリカ 【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本 【不快害虫用】 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用付属品吊り下げヒモ1本成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤種別プレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51適合害虫ユスリカ使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート アース製薬マモルーム 蚊に効く貼るだけプレートアース製薬
1,098税込1,208
1箱(2個)
当日出荷
【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広がる 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 2個入(あみ戸2枚分) 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール成分ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分種別プレート適合範囲あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26香り無臭タイプ適合害虫蚊成虫効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果9ヵ月用:気温等の影響により短くなることがあります※年間を通して気温の高い一部の地域では、約6ヵ月使用できます。
マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレートアース製薬
929税込1,022
1個
当日出荷
【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール種別プレート香り無臭タイプ適合害虫蚊成虫効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ 金鳥(KINCHO)蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ金鳥(KINCHO)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ラグゼアプレート フローラルソープ 晴香堂(旧:オカモト産業)ラグゼアプレート フローラルソープ晴香堂(旧:オカモト産業)
329税込362
1個(13g)
翌々日出荷
好評のラグゼアプレートに新しい香り!心地よく広がる清潔感のあるフローラルソープ香り。輸入雑貨をイメージしたお部屋・車の芳香剤。手軽な吊り下げタイプ。清潔感のあるソープ調の香り。
危険物の類別非危険物
くまさんの消臭プレート リッチソープ 晴香堂(旧:オカモト産業)くまさんの消臭プレート リッチソープ晴香堂(旧:オカモト産業)
599税込659
1パック(3個)
翌々日出荷
くまさんの消臭プレートのお得な3個パック。かわいく消臭ふんわりいい香り!手描きのイラストと上質で爽やかなリッチソープの香りでほんわか和ませてくれます。リビング・玄関・トイレ・車など、ニオイの気になる場所に吊り下げて使用します。
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
ステンスクリューキャッチ ニッサチェインステンスクリューキャッチニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイラック ハート型KD WH 不二貿易ディスプレイラック ハート型KD WH不二貿易
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック ハート型小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。2つ組み合わせると大きなハートに。雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1730
ディスプレイラック ハート型KD BK 不二貿易ディスプレイラック ハート型KD BK不二貿易
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック ハート型小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。2つ組み合わせると大きなハートに。雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1730
透過性細胞培養インサート Celltreat透過性細胞培養インサートCelltreat
22,980税込25,278
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
液晶テレビ保護パネル_42/43インチ対応 サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル_42/43インチ対応サンワダイレクト
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷
42/43インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:560mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個、裏面固定ベルト×2サイズワイド取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト厚さ2.5mmサイズ(inch)42/43入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
液晶テレビ保護パネル_65インチ対応 サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル_65インチ対応サンワダイレクト
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
65インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:827mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト厚さ3mm入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
液晶テレビ保護パネル_55インチ対応 サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル_55インチ対応サンワダイレクト
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:712mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト厚さ3mmサイズ(inch)55入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
液晶テレビ保護パネル_50インチ対応 サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル_50インチ対応サンワダイレクト
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
50インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:652mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト厚さ3mmサイズ(inch)50入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
ステンレスカップリング ニッサチェインステンレスカップリングニッサチェイン
549税込604
1箱(10パック)
翌々日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-3975材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:ありグリーンハウス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル15.6型Full HD(1920×1080)画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付きプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付きType-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属Nintendo Switch対応広視野角AHVAパネル採用ステレオスピーカー搭載眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1解像度1920×1080アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
デッキタッチ SE デッキメイト S型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ SE デッキメイト S型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。トラスコ品番424-1580寸法H(mm)20使用荷重(kg)565寸法D(mm)18寸法W(mm)19使用荷重(kN)5540
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら