ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3581
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス
質量(g)70
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3590
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)
質量(g)80
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)298
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)280
チェーン間隔(mm)300
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)8700
1箱(3000箱)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
トラスコ品番660-7058
幅(mm)158
高さ(mm)121
寸法L(mm)158
寸法H(mm)121
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)55
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質鉄
HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質鉄
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)32800
1箱(800箱)
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。
水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。
トラスコ品番127-9114
材質スチール製
耐荷重(kg)30(1個吊当り)
適合号数3号
吊車単車
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)37500
1箱(500箱)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)39900
H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
材質鉄
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
材質アルミ製
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3573
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番EA334EH
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
関連キーワード
1
2
次へ