70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね 材質亜鉛メッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スプリングバランサ
引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
1個
6,260 税込6,886
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。 コイル径(mm)18 線径(Φmm)1 吊上能力(g)200 材質硬鋼線 表面処理三価クロムメッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg)0.5 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。開口部は工具を吊り下げが楽なスプリングゲート型。片手でスムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 3穴 材質スチール 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×41×41
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmの小型なD型カラビナ。開口部は工具を吊り下げが楽なスプリングゲート型。片手でスムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 材質スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×41
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂 グリーン購入法適合
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。 電気や空気などの動力を必要としません。
用途各種工具類の吊り下げに 材質ワイヤロープ:スチール 全長(mm)445 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250 質量(g)390 切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 ワット数最大700まで
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり太めピンで心地よく頭皮ケア。シャンプーや濡れ髪におすすめのスプリングフィットブラシ。▼しっかり太めピンで心地よく頭皮ケア。・水切れが良く、フック穴付きで吊り下げて清潔に使える。・頭の丸みにフィットするスプリングタイプ。・ナミナミ側面で滑りにくい。・インバス&アウトバス両方使える。・玉つきの太めピンで頭皮に心地良い刺激。・髪をやさしくほどく。原産国:中国
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70 質量(g)650 規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471) 電源充電式(USB-C) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約4 LEDCOB LED 保管温度範囲(℃)-10~60 明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器) 防水性IP65 照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番597-1684 使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※メイン画像は13551です。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):68●先端部外径(D1;mm):24.8●先端部外径(D2;mm):26.6●質量(g):146●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-81
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※画像は代表画像(11558)です。
仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-58
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷