27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番320-3590 材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ) 質量(g)80 耐荷重(kg)15(1個当り) 適合レール10Mレール 吊車単車
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

遠藤工業スプリングバランサー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。 全長(mm)298 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。 工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。 【安全性】 特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。 安全率を充分に満たした安全設計です。 生産物賠償責任保険付。 【作業性】 クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。 【従来の玉掛け比較】 1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。 誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648 質量(kg)6 寸法L(mm)675 容量(t)1 寸法T(mm)100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg)680 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)280 チェーン間隔(mm)300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2 仕様移動式 トラスコ品番460-1661 質量(kg)651 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 動画あり
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)1500・2000mm トラスコ品番460-1866 材質特殊鋼 質量(kg)62 寸法H(mm)175
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000 質量(kg)7.2 基本使用荷重(t)0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg)680 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260 チェーン長(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

スーパーツール天秤
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様スパン位置/500mm・1000mm トラスコ品番381-2812 材質特殊鋼 質量(kg)16 寸法H(mm)137
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。 トラスコ品番127-9114 材質スチール製 耐荷重(kg)30(1個吊当り) 適合号数3号 吊車単車
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 材質アルミ製
1本ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番320-3573 材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ) 耐荷重(kg)15(1個当り) 適合レール10Mレール 吊車単車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番320-3581 材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス 質量(g)70 耐荷重(kg)15(1個当り) 適合レール10Mレール 吊車単車
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。 トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
1個(1個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
1箱(90箱)
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)