リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
材質スチール
寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)2
アズワン品番64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
欠品中
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
アズワン品番65-2312-97
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
アズワン品番65-2312-98
1個
¥2,280
税込¥2,508
欠品中
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987GJ-7
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)7100
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)179
寸法H(mm)32
ねじ径M30
使用荷重(t)6.3
ねじ長さ(mm)51
寸法A(mm)179
寸法F(mm)46
寸法B(mm)114
寸法O(mm)72
寸法G(mm)27
寸法K(mm)77
リング内寸(mm)102×111
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール
アズワン品番65-2312-99
1個
¥4,160
税込¥4,576
欠品中
材質スチール
寸法(mm)b:50、h2:57、h:173
使用荷重(t)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)0.5
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:85、h2:92、h:282
使用荷重(t)8
1個
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:80、h2:92、h:289
使用荷重(t)8
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:66、h2:82、h:225
使用荷重(t)5.3
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:135
使用荷重(t)1.12
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:85、h2:92、h:282
使用荷重(t)10
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-3
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)780
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
ねじ径M12
使用荷重(t)0.8
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)89
寸法F(mm)19
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)39
リング内寸(mm)56×51
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)0.45
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-6
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2400
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M24
使用荷重(t)3.7
ねじ長さ(mm)37
寸法A(mm)126
寸法F(mm)36
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)58
リング内寸(mm)76×80
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2200
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M20
使用荷重(t)2.8
ねじ長さ(mm)32
寸法A(mm)126
寸法F(mm)30
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)56
リング内寸(mm)78×80
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理400#研磨
単重1.8kg
リング径(Φmm)19
リング内径(Φmm)100
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140
高さ(mm)130
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エスコ品番EA987GJ-2
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)240
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)60
寸法H(mm)11
ねじ径M10
使用荷重(t)0.5
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)60
寸法F(mm)17
寸法B(mm)42
寸法O(mm)24
寸法G(mm)8
寸法K(mm)27
リング内寸(mm)33×39
1個
¥18,500
税込¥20,350
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)b:58、h2:68、h:201
使用荷重(t)3.15
1個
¥16,300
税込¥17,930
8日以内出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9864
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
色黄
高さ(mm)600
容量(L)30
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番420-3526
材質スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)39
高さ(mm)92
質量(g)21
奥行(mm)15.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様安全率5倍以上
材質スチール
質量(kg)4.5
寸法L(mm)155
寸法H(mm)369
寸法D(mm)33
寸法C(mm)76
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテンです。
入居前の光による変色を防ぎます。
プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールに引っ掛けるだけです。
材質ポリエチレン
色乳白
品番輸入
長さ(m)1.95
加工静電気軽減加工済み
幅(m)2
1袋(10枚×10パック)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
グリーンのプラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールのランナに引っ掛けるだけです。
静電気防止で事故は発生しません。
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
次へ