375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインリンクチェイン
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304) 全長(m)30 表面処理電解研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41 セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本) 穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6 寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)6 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)2.3
1個
420 税込462
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.4 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390 税込429
当日出荷

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80 使用荷重(t)17 呼び25.4 質量(kg/m)14.8 寸法B(mm)37.8 寸法C(mm)77.9 線径A(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットチェーン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ) トラスコ品番744-5296 寸法(mm)4.4×500 質量(g)20
1本
209 税込230
当日出荷

世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ調整機能とより戻し機能、フックの先端部はシャープでふところは広い、敷き鉄板吊りに最適なセット!
用途敷き鉄板吊り用 使用荷重(t)3 寸法B(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン 仕様穴2ヵ所(Φ4mm) 寸法(mm)150×400 取付方式吊り下げ
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様(一社)仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)5.8 使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCM
RoHS
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)610 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
当日出荷


耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm) 材質エコユニボード 寸法(mm)150×400 取付方式穴上2
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)710 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック 使用荷重(t)1.7未満 チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン幅(mm)6
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の為錆に強い。 大型車・中型車用の冬用タイヤチェーンを収納できます。
材質ステンレスSUS304#400研磨相当 幅(mm)500
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
44,980 税込49,478
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 破断荷重(N)17640以上 耐久基準0.8N以上 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
1袋(4m×10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 破断荷重(N)17640以上 耐久基準0.8N以上 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
1袋(4m×10本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用 型式ドーム型 取付け方法チェーン吊り下げ 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)200 長さ(mm)60 全高(mm)545 質量(kg)1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。
仕様●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプ アズワン品番65-3888-94
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷