142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に 材質樹脂、金属、ステンレス 仕様ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番743-0477 寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g)18
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用 種別両端アイ 使用荷重(kg)1200 ロープ径(Φmm)12 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スプリングバランサ
引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
1個
6,260 税込6,886
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5 材質(本体)C3602 適合ワイヤ径(Φmm)1 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質真鍮 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)5 シリーズ壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1 仕上クローム
1個
549 税込604
当日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)287.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 電気代の目安0.8円/h 長さ(mm)256 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)199.5 質量(kg)0.3 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)0.5 ロープ径(Φmm)2.1 材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg)0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
15日以内出荷

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×2
1パック(5組)
3,630 税込3,993
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)50×50×1
1パック(5組)
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×1.5 開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
5,900 税込6,490
翌日出荷

バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 動画あり
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様片面表示 材質アクリル 厚さ(mm)約2.5 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)65×45
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き 材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 厚さ(mm)約19
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦吊り、横吊りどちらも可能。 吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個 材質アクリル板t3mm×2枚
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。 トラスコ品番207-6084 材質/仕上真鍮 質量(g)5 タイプリング 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-03
1個
909 税込1,000
当日出荷

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。 トラスコ品番195-3697 材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 質量(g)45 ワイヤー長さ(m)2 アズワン品番64-8533-84
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 動画あり
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)50×50
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
1パック(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。 材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 寸法(mm)Φ50 穴径(Φmm)4
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg)0.5 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-3 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷