21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49 使用荷重(t)2 アズワン品番64-7988-21
1個
1,810 税込1,991
欠品中

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質スチール 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1814 プレート寸法(mm)38×49 リング幅(mm)56
1個
2,140 税込2,354
欠品中

コンドーテック船用アイプレート F型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングプレート ABAT
RoHS
全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール アズワン品番65-2312-97
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリング VLBS
RoHS
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
RoHS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 仕上磨き
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!> インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。
商品タイプ本体 ペン先細字 材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS 全長(mm)138 最大径(Φmm)13 アズワン品番65-0428-57 材質(ペン先)ステンレス カートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400 色(軸)クリスタル 繰り返し・詰め替え対応
1本
409 税込450
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール アズワン品番65-2312-99
1個
4,160 税込4,576
欠品中

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
欠品中

新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆 動画あり
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)