用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
木材などから吊ボルトをおろすための金具。SUS304。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
¥159
税込¥175
欠品中
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
ねじ長さ(mm)35
ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール
呼び径(Φmm)3.8
吊ボルト径W3/8”
仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径直径4mm
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)21以上
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1598
寸法H(mm)145
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)980
1パック(20本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1602
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ)
呼びW3/8
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1パック(20本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途ボルト固定用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304
寸法(mm)350
耐荷重(kg)300
本体質量(kg)1.9
仕上サテンバフ
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
色シルバー
寸法L(mm)120
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:角5.0mm
適合メーカーパナソニック
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
取付穴径直径4.5mm
吊ボルト径W3/8”
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理400#研磨
リング径(Φmm)19
リング内径(Φmm)100
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質ステンレス
種類足長洋灯吊
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類足長洋灯吊
仕上ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パナソニック ジェイスケア PJ70
材質ステンレス+ポリカーボネート
サイズ4寸(21°)勾配
分類吊金具
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
適合パナソニック ジェイスケア PJ70
材質ステンレス+ポリカーボネート
サイズ4寸(21°)勾配
分類吊金具
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
色シルバー
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカーパナソニック
色シルバー
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカーパナソニック
関連キーワード
1
2
次へ