電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
質量(g)105
極数16
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])3
常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
無負荷電流(mA)15以下
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])10
常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])1
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])60
常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])5
常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])30
常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ43×22.5
軸の形状Dカット
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状ストレート
定格入力(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
保護方式インピーダンスプロテクト
時間定格連続
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:3.5 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm
アズワン品番65-7317-67
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●許容電流値:1.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:194-3170
電圧(V)AC200
アズワン品番65-7337-80
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:3 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm
アズワン品番65-7335-77
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mm
アズワン品番65-7334-58
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, オープンループ速度制御, オープンループトルク制御
アズワン品番65-7335-65
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm
アズワン品番65-7335-72
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mm
アズワン品番65-7301-81
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:1.9 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm
アズワン品番65-7336-39
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●許容電流値:20 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●フィルタを含む:あり●全体の幅:196mm●コード番号:194-3169
電圧(V)AC400
アズワン品番65-7334-57
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
簡単な設置とセットアップディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できますねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます内蔵EMCフィルタ、安全STO/ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります制御ボード用の24Vdc電源入力迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザードセットアップ及び監視用モバイルアプリトレース記録用SDカード付きのオプションのグラフィカルLCDディスプレイ用途の汎用性柔軟なモータ制御-IM、PM、同期V/f及びセンサレスベクトル(電流/電圧)モータ制御方式オープンループでの速度とトルクの制御アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできますQ2dev:グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます実証済みの堅牢性標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護しますメンテナンス不要で10年間使用できるように設計されていますディレーティングなしで最大50°の動作温度
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.1 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm
アズワン品番65-7337-84
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10
タイプ4Lタイプ
種類リニアドモーター
電源交流
最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して平行
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
同期電動機を用いた究極の省エネ小形化や、カスタマイズ機能によるソリューションの提供が可能になりました。
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2
制御方式PGなしベクトル制御(電流曝とる)、PG無しV/f制御、PM用PGなしベクトル制御(SPM、IPM対応)から選択
周波数(kHz)キャリア2
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)最高400
加減速時間0.00~60000.0秒
過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒
周波数制御範囲0.01~400Hz
制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%
制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、線間抵抗のみの停止形)、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指定上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御。MEMOBUS通信(RE-485/422最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別選択機能、DrivWorkEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示
許容電圧変動-15~+10%
周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000
周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%
始動トルク200%/0.5Hz(PGなしベクトル制御IMの3.7lW以下でHD定格使用時)、50%/6Hz(PM用PGなしベクトル制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mm
アズワン品番65-7271-32
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm
アズワン品番65-7266-07
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
制御方式
・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御
・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。
EMCフィルタ内蔵
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。
安全トルクオフ(STO)
・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。
・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。
ディレーティング
・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない
通信オプションの追加
・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富なオプション対応
・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード....
・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)
IoT対応
・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮
Indraworks DsのPCソフト
・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。
EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10%
周波数(Hz)50/60 ±5 %
定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200
定格出力電圧入力電圧対応
定格周波数(Hz)0~400
モータ種類誘導/同期
仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ボッシュ・レックスロス製インバータの概要、仕様、特徴、オプション製品の紹介資料です(7.2MB) EFCインバータ製品カタログ(4.65MB) IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定(4.08MB)
取扱説明書EFC3610 & EFC5610 取扱説明書(10.84MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ