29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル CCAシリーズ
エコ商品
BNCプラグからICクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
17日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型 入力周波数(MHz)47~2600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
ブラック 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz) アズワン品番64-6229-63 RoHS指令(10物質対応)対応 入力周波数(MHz)47~3224
1個
969 税込1,066
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 動画あり
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質ダイカスト タイプ全端子通電型 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションアンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
エコ商品
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応 付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属 材質銅+PVC ホワイト 質量(g)本体:42、ケーブル:20 コード長さ(m)0.1 入力端子F型プラグ(ケーブル先端) 周波数(MHz)入出力:5~3224 出力端子F型メス アズワン品番65-0524-97 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本 タイプ1端子電流通過型
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ1端子電流通過型 使用場所室内用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA:BNCアダプタタイプB:BNCオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:チーズ動作周波数:4GHzコンタクトめっき:金コンタクト材質:真鍮自己終端アダプタ. Thinイーサネット基幹回線接続に使用できるBNC「T」アダプタです。 プラグが切断されると、アダプタの2つのソケットは、内部50 Ω抵抗を介して自動的に自己終端します。 自動集結BNCプラグ及びThinイーサネットケーブルを使用し、完全に安全なネットワークを構築できます(上図を参照)。. 露出型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全室力→入力端子通電仕様(DC15V・0.8A以下)●漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15 質量(kg)0.07 ケーブル長(m)出力側:0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)×2 分配損失(dB)10~76MHz:4.5以下、76~222MHz:4.2以下、222~770MHz:4.7以下、770~1489MHz:5.5以下、1489~2150MHz:7.2以下、2150~2681MHz:8.8以下、2681~3224MHz:9.0以下 VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式 アズワン品番65-3888-56
1台
165,600 税込182,160
翌日出荷