156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル1.5D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量104nF/km 概算質量(kg/km)18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)110 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル1.5C-2VS 耐電圧(V)AC 1000/分 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km)約69 概算質量(kg/km)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体構成(本/mm)7/0.09 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3.0±0.3 標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル3D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)充実ポリエチレン 特性インピーダンス50±2(Ω) 静電容量100±4(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)外部/軟銅線編組
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
1巻(100m)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル5D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)81 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/1.4 導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃ アズワン品番65-7380-51
1袋(10個)
65,980 税込72,578
欠品中

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線 種類通信ケーブル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm)2.9 導体構成(本/mm)7/0.18 導体(外部導体)軟銅線編組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0 トラスコ品番449-6043 全長(mm)116 質量(g)76 適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル3C-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.5 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC 材質(内部)CA線 関連資料(0.91MB)
1巻(50m)ほか
28,980 税込31,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
素線径(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)2.05 線心数単心 仕上外径(Φmm)7.4±0.5 素線数1
1巻(20m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)耐熱、高難燃PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル50Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数【内部導体(AC)】:7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断) 幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。 <地上波デジタル放送> 470~710MHz <CATV> 90~470MHz <衛星デジタル放送> BS右旋:1032~1489MHz CS右旋:1595~2071MHz BS左旋:2224~2681MHz CS左旋:2748~3224MHz 遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。 ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PFE 標準条長(m)100 素線数(内部導体)1 材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関西通信電線同軸ケーブル3D-2W
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル3D-2W 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)75 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18
1丁
4,170 税込4,587
翌日出荷

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7364-30
1巻(500m)
599,800 税込659,780
欠品中

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7414-97
1巻(500m)
599,800 税込659,780
欠品中

50Ωタイプ。携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
被覆PVC
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる 全長(mm)125 質量(g)55 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 切断能力(mm2)【サイドカッター】~8 適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5 適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951 アズワン品番65-7439-81
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃●コード番号:206-8992 アズワン品番65-7376-48
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)同軸ケーブル横型取付ピン
エコ商品
同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)同軸ケーブル固定金具
エコ商品
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリは、直径が 0.81 mm、最大 3 GHz で動作します。36 AWG、0.81 mm ( 0.032 インチ)径ケーブル インピーダンス: 50 Ω MHF1 タイププラグ、MHF3 タイププラグ、又は SMA バルクヘッドジャック終端を用意しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:0.81mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:70mm アズワン品番65-7430-26
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971 アズワン品番65-7464-18
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
エコ商品
同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。
材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5995 アズワン品番65-7464-22
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7439-79
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Fタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル外径 = 5.0 + 0.3mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 3m外被色 = 黒導体ストランドタイプ = ソリッドシールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷