1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
用途パイプの先端に取付け
付属品整流キャップ
適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)
ねじD:M22×1
寸法A(mm)24
寸法B(mm)19.8
寸法C(mm)37
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
吐水口部
用途TL19*TL579*TL598*TL813*TL879*
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
接続ねじW22-20
適合品番KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
適合BF-M115H(N)、BF-M135S(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-M405(N)(-U)
長さ(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ねじD:W26山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)250
適合品番代表適用品番BF-7340T(N)(250)-PU
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじW26山20
吐水パイプのみの品番です。断熱キャップ、整流口、泡沫口、整流板、などが別途必要です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
採水口媒介用のキャップのみ 消防ネジ男 長角 鎖付き の商品です。
材質黄銅製(クロームメッキ)
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
寸法A(mm)16
仕様断熱キャップ :あり
適合SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK
色断熱キャップ:白(N88)
表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)
材質青銅製(クロームメッキ)
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
幅(mm)95
高さ(mm)90
奥行(mm)18
適合パイプ呼び径40~75A
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
直径(Φmm)97
高さ(mm)35
適合パイプ呼び径40~75A
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。
材質シリコーンゴム
色グレー
質量(g)112
寸法(外径×厚さ)(mm)185(フック含まず)×5
適合排水口径(Φmm)150以内
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。
材質SUS304
適合排水管径(Φmm)30
寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
13.4cm、14.5cm、15cmの3サイズに対応。
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。
優れた耐熱性で扱いやすい。
洗いやすいフラット設計。
外径×高さH(Φmm×mm)150×15
色グレー
材質シリコーン樹脂
適合排水口径(Φmm)134/145/150
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。縁はハサミ等で簡単にカットできます。
材質シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)92
寸法(外径×高さ)(mm)150×15
適合排水口径(Φmm)13.4・14.5・15
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
ヨコ型ドレン用ストレーナー。
本体、保持スプリング共にSUS304製。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ