特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)20
透光率(%)約58
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)縦約1200、横約971
伸び(%)縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)縦約329、横約284
透水係数(cm/s)約9.79×10-3
色黄土色
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
材質PP
こんなお得な商品も!

天然麻ムシロ
モノタロウ
¥419
税込¥461
自然にやさしい天然繊維です。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。
腐食後は肥料となります。
通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。
長さ(m)1.8
材質麻
幅(mm)1000
質量(kg)0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル
透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

土木シート
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)1.8
集塵容量(L)約1.6/個
機能集塵袋取替警告機能付き
付属品壁掛用金具
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)1.06/1.14
ホース長さ(m)1.8(フレキシブル)
容量(L)約1.6/個(集塵袋)
付属品壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め
下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。
シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー
色クリヤー
特性プライマー
主成分二液反応型エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24
可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4
危険物の性状非水溶性
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65
アズワン品番7-4222-11
原材料キャップ&ボトル/ポリプロピレン、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、乳首カバー/PET
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65(H×W×D(mm))
対象0ヶ月~
アズワン品番68-7001-82
1ケース(96個)
¥36,478
税込¥40,126
5日以内出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×132×80
対象0ヶ月~
アズワン品番68-7001-83
1箱(4個)
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×132×80(H×W×D(mm))
対象0ヶ月~
アズワン品番68-7001-84
1ケース(24箱×4個)
¥36,478
税込¥40,126
5日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応
質量(kg)3.5
電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)8種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可)
適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種
質量(kg)5
電流(A)(駆動)0.35/相
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式
方式(原点復帰)10種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数3軸(ドライバ内蔵)
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要)
質量(kg)4.2
電流(A)(駆動)0.75/相
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)5種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応
質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6
電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
ケーブル長(m)約1.5
表示部(操作部)反射型液晶
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)8種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥269,800
税込¥296,780
13日以内出荷
関連キーワード