71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL)250 材質(ハウジング)ポリプロピレン フィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。) ろ過能力(L)3(目安)
1個
10,980 税込12,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別吸引ボトル、フィルターファンネルセット アズワン品番3-6479-11
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルター
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
1個
30,334 税込33,367
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル 穴径(μm)0.45 対応吸引式 ろ過量目安(mL)300~3000 材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m) 材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 直径(Φmm)6 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 フィルターサイズ(mm)Φ47 防塵防水性能IP41
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500/500
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47 有効ろ過面積(cm2)9.6 容量(mL)(ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
1箱(1パック×10個)
11,980 税込13,178
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
26,599 税込29,259
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
47,799 税込52,579
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
22,599 税込24,859
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ろ過キット
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
289,800 税込318,780
欠品中

瑞穂化成工業PPロート
透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリプロピレン(PP) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等 材質PE(ポリエチレン) 最大口径(mm)300 トラスコ品番280-2473 型式300Φ 質量(g)293 足長(mm)225 足径(Φmm)25 外径A(Φmm)300 足径B(Φmm)25 足長H(mm)225
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)85 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
209,000 税込229,900
欠品中

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)1.9 出力(kW)0.3 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)38 出力(W)300 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.08/1.57 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)300 騒音値(dB)67/71 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))67/71 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.9
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68 吸込口径(Φmm)75 質量(kg)80 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)75 最大静圧(kPa)2.26/3.14 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)65/68 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))65/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68 吸込口径(Φmm)75 質量(kg)80 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)75 最大静圧(kPa)2.26/3.14 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)65/68 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))65/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
30日以内出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)85 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63/65 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
30日以内出荷