1式(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1式(10本)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様交換用吸引チューブ
対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ
TGK品番800-11-93-31
摘要4本入
ピペットの種類マイクロピペット
1組
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
寸法(mm)250~480
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。気管に優しいハーフルーズLeak Blockカフを使用しています。効果的な吸引効率を実現したサクションチューブを採用しています。ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
オートクレーブ滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●材質:塩化ビニル
アズワン品番67-8735-45
1本
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
Eppendorf Top Buret用
仕様トップビュレット用 2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用
アズワン品番65-5711-06
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
S-SP200、S-SP適合吸引チューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ:Φ8.4×Φ6mm×1m
アズワン品番67-8735-48
1本
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
Eppendorf Top Buret用
仕様●トップビュレット用●2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用
アズワン品番65-5711-06
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
アズワン品番65-3962-99
1ケース(1個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
吸引用延長チューブ Finnpipette Dispenser 5~60 mL用。
仕様●吸引用●5~60mL用
アズワン品番65-5641-04
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
吸引用延長チューブ Finnpipette Dispenser 0.2~10 mL用。
仕様●吸引用●0.2~10mL用
アズワン品番65-5641-03
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24
アズワン品番67-8735-46
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)170
色ピンク×6本、ブルー×6本
寸法チューブ/12Fr
松吉医科器械コード24-6918-00
1パック(12個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
寸法(mm)170~330
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-33
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様110×130シリコンパッキン
アズワン品番7-1241-06
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オートクレーブ可能です。
外径(Φmm)9
アズワン品番4-3830-11
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
仕様サイズ(mm)(mm):内径Φ9.5×5m
アズワン品番2-2797-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22)
直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50
全長(mm)650
アズワン品番7-7777-23
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状三角
規格ISO6556
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状丸型
規格ISO6556
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13
アズワン品番67-8735-47
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加)
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ