36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興研吸気口キャップ C型
エコ商品
フィルタへの飛来物やすたっぱの飛込みを低減
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS 種類JIS Rc3/8 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LS-880・LS-880H専用 ※吸気口をふさいで密着性を確認するためのチェッカー
適合LS-880、LS-880H 備考LS-880は、880用スパッタ防止カバー3点セットが必要です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリ、ペットの毛、タバコの煙等で汚れた室内の空気からエアコンを守るエアコン用フィルターです。 光触媒セラミックス使用で、抗菌より優れた制菌(菌が減少)効果を発揮。 消臭効果で臭いを吸着分解し、抗菌効果で菌の繁殖を抑えます。 取り付けも取り替えも簡単なフィルターです。 花粉タバコヤニペットの毛ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します。 自由にカットして使えますので便利です。 取付テープ8片付き。 <取付け方法> ※取付け前にエアコンの吸気口まわり(格子部分)の汚れをふき取り、内部フィルターの掃除をしてください。 1. 取付テープを貼る エアコンの吸気口の周囲に取付テープを貼り付けてください(8ヶ所)。 取付け用テープは1cmごとにカットしてあります。 2. フィルターをカットする エアコンの吸気口のサイズに合わせてフィルターを切ってください。 3. フィルターを取付ける 取付テープの上にフィルターを重ねて、手で押さえながらフィルターを取り付けてください。 ※吹き出し口にフィルターが掛からないよう、ご注意ください。 ※吹き出し口がエアコン上面についてる場合も同様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
欠品中

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2 材質(本体)SCS13 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート)PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

日東工業サーバ収納防音タイプ
エコ商品
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質 質量(kg)39 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1000 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル取付有効スペース12U
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風 仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃ 材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC 質量(kg)6.5 出力(kW)0.1 電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz) 最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷

エスティジェイ詰替用マシンツールフィルター
エコ商品
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.14 タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)22 適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口 耐熱温度(℃)110 捕集効率(%)52 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

エスティジェイマシンツールフィルター
エコ商品
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.14 タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)22 適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口 耐熱温度(℃)110 捕集効率(%)52 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下) 付属品充電池、充電器、吸気口キャップ 質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体) 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターBLA-6C RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約12~22
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)