操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
材質硬質塩化ビニル製
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
サイズ65・75A兼用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
質量(kg)0.31
サイズ65-75
主材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
接続ねじRpねじ
最高許容圧力(MPa)0.69
材質(弁体・弁座)SUS304
材質(弁箱)SUS304
材質(ストレーナ)SUS304
高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター
150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
規格TC-38
部品名称Uクランプ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.33MB)
図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.43、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.17、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.30、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.27、GX-1500J 分水器部品_No.12、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.17、GX-1500J ブーム部品_No.44、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.27、VSM-1020 薬液配管部品_No.47、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.17、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、L4-520DW 薬液配管部品_No.9、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.24、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、L4-530DW 薬液配管部品_No.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。
トラスコ品番205-1143
セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。
幅(mm)832
質量(kg)196
高さ(mm)1209
奥行(mm)1064
燃料無鉛ガソリンエンジン
吐出圧力(MPa)4.9(50)
燃料タンク容量(L)6.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)60
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
60日以内出荷
関連キーワード