83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き 全長(mm)560 質量(kg)(ハンマー)1.5 質量(g)3.4 寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ
エコ商品
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 作動方式複動両ロッド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトタイプ 継手ワンタッチ継手
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm)400 仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。
用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP 材質PET 厚さ(mm)0.264 基材PET 坪量(g/m2)244 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ミシン目なし
1冊(50枚)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS 取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面 耐熱温度(℃)-10~60 材質(吸盤)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(1個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアリア汎用アクティブタッチペン
エコ商品
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアリアSurface用 充電式 タッチペン
エコ商品
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル感知:感知:4096 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone14、iPhone13ProMax 透過率(%)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷

マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8 出力(W)5/7.5/15 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10 対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。 入力5V3A、9V2.22A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)68.22×143.38 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13 透過率(%)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370
1枚
929 税込1,022
7日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅67.6×高さ143.57 サイズ(inch)6.1 対応機種6.1インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カットするブルーライトカットフィルムです。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone14、iPhone13ProMax 透過率(%)約80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ブルーライトカット・衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370 ブルーライトカット率約33%
1枚
1,398 税込1,538
7日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅73.76×高さ156.91 サイズ(inch)6.337 対応機種6.337インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。
仕様透過率:0.88 付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅65.5×高さ141.5 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone15、iPhone15Pro 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ブルーライト、ガラス ブルーライトカット率0.33 ガラス厚(mm)0.33
1枚
1,437 税込1,581
7日以内出荷

iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム 指紋防止・クリアタイプ 衝撃吸収 衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済) 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 気泡ゼロ 特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

3D曲面で隅までガードできるGalaxyS9専用のガラスパネルです。画面の反射や映り込みを防ぐ目に優しいアンチグレイスタイプ。表面はさらさらで指触りスムース、滑るような快適な操作性を実現しています。 パズルゲームや文字入力などに最適。鋭利な物でも傷つきにくい、表面硬度9H強化ガラス採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない飛散防止加工で安心です。 指紋や皮脂が目立たず汚れが付きにくい表面加工。汚れが残った場合も簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用です。
付属品ホコリ取りシール、アルコールシート、クリーニングクロス 材質ガラス、吸着面シリコン 対応機種Galaxy S9 パネルサイズ(mm)65.65×141.42 対応ガラス板厚(mm)0.33(パネル総厚0.56) 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用。画面の反射光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプです。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性でパズルゲームや文字入力などに最適な加工です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取りができます。鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用でキレイに貼れます。
仕様透過率:0.75 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅65.5×高さ141.5 サイズ(inch)6.1 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(0.97MB) ガラス厚(mm)0.33
1枚
1,346 税込1,481
7日以内出荷

iPhone8/7/6s/6 薄型ガラスパネル クリア 光沢タイプ 美しい透明感 薄型クリアフィルムで画質を損ねない 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いガラスにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 強硬度9H 鋭利な物に当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用。 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 飛散防止 万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安心設計。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高光沢、強硬度9H、指紋防止、飛散防止、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

本製品はiPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。iPad用のセンサーを搭載し狙った場所でしっかり描けます。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。ペンを収納できて充電できるバッテリー搭載ケースを付属としています。 ペンを収納することで、収納中は自動的にペンを充電いたします。充電忘れや移動中の充電も可能とし次回のご利用時のご利用いただけないを防止します。 また2種類の充電ケーブルを同梱。ペンケースを充電するUSBケーブルとペンに直接充電できる磁石吸着ケーブルを用いて充電することも可能です。
仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):10 充電時間(分)45 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンとケースのセット
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

カメラレンズ保護ガラス付属のGooglePixel7a対応のガラスパネル。クリアで高品質のガラスを採用し、高精細ディスプレイに最適です。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

カメラ部をフルカバーできる安心のカメラレンズプロテクターです。 iPhone14Pro/14ProMax兼用(3眼レンズ用)。 高光沢強硬度9Hガラスパネル採用、フラッシュ白とび防止リング採用で快適にご使用いただけます。 また、万が一割れた際も飛散防止加工の安心設計です。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質表面:ガラス+アクリル樹脂、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)36.13×37.62 対応機種iPhone14Pro、iPhone14ProMax 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛散防止加工 パネル厚(mm)2.54(ガラス層0.33)
1枚
929 税込1,022
7日以内出荷

体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトを35%カット。わずか0.2mm厚の薄型で指紋認証にも対応します。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1枚ごとに通しNO.付きです。 異物の確認がしやすいホワイト色。 一般的なエアシャワーサイズに対応。 内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。 30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)フィルム:0.04 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
420,888 税込462,977
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
255,338 税込280,872
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大一鋼業フィルムフック
エコ商品
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。 フックと一体になっているフィルム。 ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。 フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。 驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
透明 材質(本体)ポリカーボネート 材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET 取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大一鋼業シートフック スイング
エコ商品
フックと一体になってうるシートです。 シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 材質(シート)塩化ビニール 取付場所光沢のある平らな場所・吸着シートより大きいタイル・艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 材質(フック)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
289 税込318
6日以内出荷

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 動画あり
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 使用圧力(MPa)0.1~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリ、ペットの毛、タバコの煙等で汚れた室内の空気からエアコンを守るエアコン用フィルターです。 光触媒セラミックス使用で、抗菌より優れた制菌(菌が減少)効果を発揮。 消臭効果で臭いを吸着分解し、抗菌効果で菌の繁殖を抑えます。 取り付けも取り替えも簡単なフィルターです。 花粉タバコヤニペットの毛ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します。 自由にカットして使えますので便利です。 取付テープ8片付き。 <取付け方法> ※取付け前にエアコンの吸気口まわり(格子部分)の汚れをふき取り、内部フィルターの掃除をしてください。 1. 取付テープを貼る エアコンの吸気口の周囲に取付テープを貼り付けてください(8ヶ所)。 取付け用テープは1cmごとにカットしてあります。 2. フィルターをカットする エアコンの吸気口のサイズに合わせてフィルターを切ってください。 3. フィルターを取付ける 取付テープの上にフィルターを重ねて、手で押さえながらフィルターを取り付けてください。 ※吹き出し口にフィルターが掛からないよう、ご注意ください。 ※吹き出し口がエアコン上面についてる場合も同様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
欠品中

SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレー
エコ商品
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。 成分界面活性剤 トラスコ品番335-2714 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~40 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
819 税込901
当日出荷

PISCO(ピスコ)真空パッド スターターキット
エコ商品
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーンゴム
1セット
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキュームチャック ナベヤ 動画あり
ナベヤバキュームチャック
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトマット エクシール 動画あり
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
エコ商品
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。 材質本体:アルミ合金 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)