吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
サイズ65・75A兼用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+吸管ヒッパラー+65町オス金具+フック付ロープのセットで、ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)65A
口径(A)(呼び径)75A
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製
口径(B)金具(呼び径)75A
口径(A)(呼び径)75A
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
口径(呼び径)75A
1セット
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
口径(呼び径)75A
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
吸管用ストレーナー ストカゴ のパーツです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
サイズ65A/75A共通
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
質量(kg)0.31
サイズ65-75
主材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
吸管用ストレーナー ストカゴ のパーツです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
サイズ65A/75A共通
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
材質硬質塩化ビニル製
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
材質ビニロン製
ロープ径(Φmm)10
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製
長さ(m)15
ロープ径(Φmm)10
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
浴槽底部に埋め込む標準的な円形の吸込み金物です。すべてステンレス製です。目皿部分は、ビス固定です。
底部吸込金具S2の調節管はSUS管で長さが100mmです。ネジの短い側をストレーナ受け(目皿側)にねじ込み、ネジの長い側をウォーターカッターにねじ込んでください。寸法調節はウォーターカッターへのねじ込み量の調整は口径によりますが、17-22mm程度可能です。
関連資料(0.06MB)
関連キーワード