材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質黄銅
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
材質黄銅
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
こんなお得な商品も!

給湯器取付ニップル
モノタロウ
¥269
税込¥296
材質黄銅、NBR
呼び径G20×G13
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
仕様フレキシブルチューブ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓用
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)55.8
寸法A(mm)48
寸法X(mm)G1/2
寸法W(mm)25
寸法d(Φmm)22.6
JIS規格日本工業規格品
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
パッキン付き
材質黄銅
水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅
呼びG1/2
呼び径(A)13
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
呼びG1/2
呼び径(A)13
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黄銅
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)
管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
こんなお得な商品も!

フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
パッキンアリ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状四角プラグ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/オネジ(M)
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
形状ユニオン
使用流体水・温水(給水・給湯)
仕様手洗い用
トラスコ品番227-0188
容量(mL)350
質量(g)335
呼び径(mm)13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ