用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途呼び13管用めねじ同士の接続に
材質黄銅製
形状ニップル
種類ねじ込み継手
呼び径(B)1/2×1/2
材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途呼び13管用めねじの止水
材質黄銅製
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
ねじ径PJ1/2
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-0960
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
仕上バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1211
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)228
寸法L(mm)52
ねじ径W-1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304
長さ(m)10
呼び径(B)2/1
呼び径(A)13
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
寸法(mm)L:67、H:104、D:60
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-13
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2250
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)240
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2757
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2551
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)300
寸法L(mm)52
ねじ径M14
寸法d(mm)26
寸法t(mm)13
寸法D(mm)14
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)8.82
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2525
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)310
寸法L(mm)52
ねじ径M14
寸法d(mm)26
寸法t(mm)13
寸法D(mm)14
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)8.82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ