38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

哺乳瓶やおしゃぶり、歯がためなどを、電子レンジで簡単に消毒できる容器。 哺乳瓶2本用×2セット入り。 煮沸・薬液消毒・食洗機OK。 セット内容/本体×2個 フタ×2個
材質ポリプロピレン 質量(g)174 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:21.4×24×9.7
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性 成分過炭酸ナトリウム(酸素系) 使用の目安30Lの水に15g アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
529 税込582
当日出荷

外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089 セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット 材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上) 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)196.5 奥行(mm)150
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

日本カーヴィング哺乳びん殺菌乾燥保管庫
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。 タイマーとLED表示による完全消毒。 ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)850 トラスコ品番495-4611 セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース 材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304 寸法(mm)【バックガード】20t×100H 質量(kg)37 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。 1回の調製で24時間有効です。 安心・便利な1本です。
効果除菌 成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v% アズワン品番0-6291-11
1本(1100mL)
789 税込868
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

哺乳瓶全体の洗浄が可能。緑色ブラシで哺乳ビン内部の隅々をキレイに。白色小ブラシでニップル等に付着した残留物等を落とす事が可能です。
全長(mm)450 質量(g)77
1個
4,288 税込4,717
3日以内出荷

溶液につけるだけで、食器・器具・食品を清潔にします。 1回の調製で24時間有効です。 注ぎ用ノズル付。
効果除菌 成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v% アズワン品番0-6291-02
1個(4000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。仔牛のペースに合わせ、ゆっくり飲ませる事で哺乳の質の向上が可能になります。乳首とボトルのセットとなります。キャップ・乳首は単品購入可能です。
容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約100×約360
1セット(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納 材質18-8ステンレス
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式・ストレート式2通りの洗い方ができます。
種別スポンジ 松吉医科器械コード23-7416-00
1個
659 税込725
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライオンケミカル重曹パウダー 1kg
天然鉱物からつくられた、天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとしてお使いいただけます。食器などの汚れ落とし・ほ乳瓶の洗浄に。換気扇などのしつこい油汚れ落とし、鍋などのガンコなコゲ落としに。レンジや流し回りの清掃に。計量スプーン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×235 内容量(kg)1 アズワン品番64-1225-77
1個
399 税込439
当日出荷

。天然素材で人と地球にやさしくお掃除。掃除に大活躍する天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとして、家中どこでも使えて、脱臭効果も期待できます。内モンゴルの大地から採掘された天然鉱物からつくられています。洗剤代わりに食器やほ乳瓶を洗浄、換気扇などしつこい油汚れにはつけおき、鍋などの頑固なコゲ落としにも使えます。衣類の洗濯に重曹を加えると、ふっくらと仕上がります。
仕様●内容量:600g アズワン品番65-9078-22
1個
349 税込384
6日以内出荷

E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能なキャップ(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
1セット(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能な乳首(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
1セット(5個)
7,288 税込8,017
3日以内出荷

プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。 汚れをしっかり落とします。 握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。 抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050 材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工) 長さ(mm)300、毛:25 形状ブラシ 厚さ(mm)55 白/緑 縦(mm)300 横(mm)55
1本
419 税込461
当日出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂 寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74 容量100mL×3個 アズワン品番68-5716-88
1個
658 税込724
7日以内出荷

トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。 トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。 耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。 食器洗浄乾燥機使用可能。
仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201 アズワン品番67-5752-79
1個
1,782 税込1,960
7日以内出荷

お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂 寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74 容量100mL×3個 アズワン品番68-5716-87
1個
658 税込724
7日以内出荷

トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。、大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。、トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。、耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。、食器洗浄乾燥機使用可能。
1個
1,683 税込1,851
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。食器洗浄乾燥機使用可能。抜群の耐衝撃性。熱湯使用可能。におい移りしにくい。BPA Free
容量(mL)70 品名・タイプカクテルグラス 耐熱温度(℃)100 直径×高さ(mm)84×99
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。食器洗浄乾燥機使用可能。抜群の耐衝撃性。熱湯使用可能。におい移りしにくい。BPA Free
品名・タイプビールジョッキ 耐熱温度(℃)100
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー
カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。
材質PCT 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームカンパニートライタン ピルスナー
500ml部分に目盛付です。 トライタン ガラスのような新素材で、割れないグラス!ガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。 トライタンとはアメリカのイーストマン社が開発した最新の合成樹脂「Eastman Tritan TM(イーストマン トライタン)」です。 人体に影響する可能性があると示唆される物質BPA(ビスフェノールA)を含まない新素材です。 哺乳瓶などにも使用されていて、軽くて丈夫で安全性も高い素材です。洗浄器対応。
容量(mL)720 精度(%)80 品名・タイプショットグラス 耐熱温度(℃)99 耐冷温度(℃)-25 アズワン品番64-4205-70 TKG品番9-2209-0301 直径×口径×高さ(mm)73×70×250
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。
付属品乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴) 材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 TKG品番9-2450-0202 TKG品番(2017)6-6032-5802 消毒方法煮沸、レンジ、薬液
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)