粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
食器の種類和食器
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)45
材質全面強化ガラス
食器の種類和食器
材質ソーダガラス
形状丸
質量(kg)1.1
直径×高さ(mm)245×50
TKG品番9-2381-1901
TKG品番(2017)6-2172-2701
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
食器の種類洋食器
色クリア
高さ(mm)65
形状角
食器の種類洋食器
食器の種類和食器
材質ガラス
形状丸
直径×高さ(mm)Φ72×25
TKG品番9-2383-0901
TKG品番(2017)6-2175-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
食器の種類和食器
色クリア
高さ(mm)58
全面強化ガラス
材質強化ガラス
食器の種類洋食器
食器の種類和食器
材質ソーダガラス
形状丸
全面強化ガラス
材質強化ガラス
食器の種類洋食器
形状丸皿
材質ソーダガラス
食器の種類和食器
庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。みぞれシリーズ・・・料理を瑞々しく見せる事を念頭においたガラス食器シリーズ。クリアで透明感の高いクリスタルガラスを使い食材の色味を引き立てる器です。珍味入れとして最適な器です。
材質クリスタルガラス
直径(Φmm)約85~78(変形)
高さ(mm)45
質量(g)約145
1セット(6個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
容量(mL)230
材質硝子
高さ(mm)80
最大径(Φmm)82
口径(mm)82
食器の種類洋食器
容量(mL)10
タイプ中口
目盛(mL)0.2
寸法(Φ×mm)18×108
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
材質硬質ガラス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
材質硬質ガラス
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PP
カップ容量(mL)15
dΦ8
C19/38
J24/40
dΦ8
L140
C119/38
C219/38
J224/40
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様数値間隔(mL):10毎
C15/35
J28/12
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様数値間隔(mL):10毎
C15/35
J19/38
食器の種類和食器
材質ソーダガラス
形状丸
仕様●TS上部:19●TS下管:24●容量 mL:100●コード番号:164-19100
アズワン品番65-8680-76
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1360
L2230
Φd8
C19/38
J324/40
L1100
L2160
C19/38
L3140
仕様●TS上部:15●TS下管:15●容量 mL:50●コード番号:164-15050
アズワン品番65-8680-75
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。
・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。
・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)160~250
上部摺合34/45
下部摺合24/40
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
コック下の管は外径Φ8です。
C15/35
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
食器の種類洋食器
色クリア
高さ(mm)52
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
C19/38
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ