一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)2.8
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)61
地上高さ(mm)850
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)3.2
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)76
地上高さ(mm)850
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
寸法(縦×横)(mm)38×89
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)
タイプ角型
口幅(mm)20
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(mm)38×38
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル
トラスコ品番200-1485
ストローク(mm)18
フトコロ(mm)50
最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)
質量(kg)13.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
フトコロ(mm)50
穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
アズワン品番64-9175-99
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
関連キーワード