ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
ねじ長さS(mm)40.0
表面処理三価クロメート
仕様クロムフリー
全長L(mm)65.0
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2097-83
ねじサイズ5×65
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.0
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)29~53
ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(150個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ねじ長さS(mm)45.0
表面処理グリーンクロメート
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)11.0
頭高さH(mm)6.0
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)6.35
刃形四角
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
サイズ5×65
寸法L(mm)65.0
寸法H(mm)6.0
寸法d(mm)4.8
寸法L1(mm)29~53
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)40.0
寸法D(mm)11.0
頭部形状四角
寸法k(mm)6.0
寸法p(mm)1.6
寸法dk(mm)4.0
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥1,712
税込¥1,883
翌々日出荷
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上スチール/ユニクローム
表面処理ユニクロ
適合ドライバースクエアNo.2
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
穴の形状穴無
トラスコ品番816-2059
質量(g)7
硬度66~68HRC
D2穴無
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
ねじの種類半ネジ
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1567
質量(g)71
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(5本)
¥899
税込¥989
当日出荷
四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。
材質鉄
塗装頭部黒塗装
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
四角穴タイプのコーススレッドです。十字頭よりなめにくいです。
トラスコ品番147-2774
材質スチール、ユニクロ
全長(mm)75
寸法d(mm)4.5
適合ドライバー2
1箱(200本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ネットワークオープンラック(NX-□□UPFN1)専用のマウントフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨
材質鉄
全長(mm)60
ねじ径(mm)5
表面処理クロメート
ねじ(mm)42
1箱(150本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨
材質鉄
全長(mm)60
ねじ径(mm)5
表面処理クロメート
ねじ(mm)42
1箱(15本×5袋)
¥2,067
税込¥2,274
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質鉄
全長(mm)65
ねじ径(mm)5
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)50
1箱(300本)
¥4,708
税込¥5,179
5日以内出荷
長さ(mm)60
ねじの呼びM5
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
1箱(150個)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。
付属品四角2番ビット×1本
材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。
錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。
強度区分A2-100相当です。
オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。
用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。
材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト
寸法d(mm)5.5
適合ドライバー四角No.3
頭径(mm)9.5
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1569
質量(g)71.6
表面処理三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
¥899
税込¥989
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1570
質量(g)103.5
表面処理三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
用途CLTパネル等の木材相互を接合
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状平皿頭(リブ付き)
関連資料(0.62MB)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
表面色金色
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状六角頭(セレーション付き)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
形状F
RoHS指令(10物質対応)対応
形状F
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状四角穴3番
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ