名称酸化鉛(IV)鉛(II)
等級GR
化学式Pb3O4
濃度(%)≧97
化学組成Pb3O4
労働安全衛生法の表示労鉛、57、57-2
アズワン品番89-0065-08
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系、腎臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、神経系、腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量685.60
PRTR法第1種特定第1
CAS登録番号1314-41-6
別称四三酸化鉛
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様朱色粉末状
材質/仕上四酸化三鉛
色朱
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤
特性速乾、さび止め
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色朱
成分四酸化三鉛
分類ケガキ用塗料
外観橙色粉末状
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色赤
トラスコ品番366-4058
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色紺青
トラスコ品番299-6774
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色青
トラスコ品番366-4040
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱
トラスコ品番299-6791
種別ケガキ剤
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量85.7mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番61-0307-35
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)20×106
形状丸型
タイプ油性
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、アルミ
使用場所屋外用
特性超速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。
被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。
成分合成樹脂(アルキド)
種別さびどめ塗料
タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント
主な用途鉄部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さびどめ
塗料タイプアルキド
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色青
トラスコ品番299-6782
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料、油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード