50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付 トラスコ品番162-0754 種別ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm)275 質量(g)124 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186 質量(g)16 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ引回し作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

握りやすいピストル柄です。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
用途木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.15 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。 摘要350mm18山刃付 刃長(mm)300 全長(mm)420 質量(g)140 トラスコ品番162-0746 種別ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけ サイズ(mm)120
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 刃長(mm)250 種別ナイフ/プラマーソー 質量(kg)0.12
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物紙・はがき 材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28 投入口幅(mm)113 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける! 回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」! 根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減! 草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。 アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい! Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。 先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。 庭や花壇、芝生の除草に最適です。
用途除草作業用 材質【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼 質量(g)約110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン 質量(kg)対象物質量:200以下 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W87×D175×H112 入数(個)1 取付可能幅(mm)台車背板/100~150 ベルト長さ(cm)310
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂 質量(kg)約2.35 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135 ダストボックス容量(L)約3.8 細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。 ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 取扱説明書(3.05MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630 アズワン品番64-6755-23
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063 幅(mm)370 質量(kg)5 高さ(mm)150(箱サイズ) 奥行(mm)430 アズワン品番64-6755-26
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y4093832C ブルートIIマニホールド アサダ 動画あり
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付き ホース長さ(cm)92 対応冷媒種別R32・R410A ゲージ径(Φmm)80
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷