軸が背中に当たらないフラット構造ホイール。安定した回転と静音設計の大径ベアリングを採用。ホイール部の奥行きが広くて足元もフラット。
仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約15cm●付属品:スタンド/1個、キスゴム/1個●対象生体:ドワーフハムスター、ゴールデンハムスター等
アズワン品番65-5606-49
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ハムスター、リスの大好きな素材がたっぷり!9種類の自然の味をそのまま生かしたおいしいフードです。さらに腸内環境を整える乳酸菌(フェカリス菌)やビール酵母、ビタミン、ミネラル、アミノ酸を配合したペレットフードをミックスしました。栄養バランスもよく、毎日の食事から健康をサポートします。
成分水分11.2%以下、粗蛋白質11.2%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維4.7%以下、粗灰分2.8%以下、エネルギー363kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)6億個相当含有/100g
原材料圧ペントウモロコシ、圧ペン大麦、ペレット(米糠、小麦粉、ホミニーフィード、大麦糠、グルテンフィード、脱脂大豆粕、小麦ふすま、乾燥おから、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、タンポポ粉末、オオバコ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、B2、B6、A、B1、パントテン酸、葉酸、K、D3、B12))、小麦、ヒマワリ、マイロ、サフラワー、オーツ麦(皮付き)、あさの実、ピーナッツ
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質ガラス
長さ(mm)約80
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
色ホワイト/ベージュ
質量(g)4770
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1式
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
大径ベアリングシステムを採用した、とっても静かなホイール。軸が背中に当たらず、奥行きも広く足元もフラット!。デグー・チンチラ・ハリネズミ・プレーリードッグ等の小動物に対応。表面、軸キャップの出っ張り無しでフラットに!。大径ベアリング採用!。奥行きを広く確保し、足元フラット!。ベアリング部とホイールがワンタッチで着脱!。多彩なケージワイヤーに取り付け可能。樹脂板を追加し荷重を分散。ケージワイヤーへの負担を軽減!
付属品ワイヤースタンド1個
材質PS、ABS、スチール
ホイール直径(Φmm)300
対象デグー・チンチラ・ハリネズミ・ プレーリードッグ等
1箱
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
質量(g)1400
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状ひしフランジ形
潤滑剤リチウム系グリース
大径ベアリングシステムを採用した、とっても静かなホイール。軸が背中に当たらず、奥行きも広く足元もフラット!。ゴールデンハムスター・シマリス・デグー等の小動物に対応。表面、軸キャップの出っ張り無しでフラットに!。大径ベアリング採用!。奥行きを広く確保し、足元フラット!。ベアリング部とホイールがワンタッチで着脱!。多彩なケージワイヤーに取り付け可能!。樹脂板を追加し荷重を分散ケージワイヤーへの負担を軽減!。ルーミィ専用ホイールジョイントでルーミィシリーズに取り付け可能!。ルーミィ60専用。ワイヤーホイールジョイントでルーミィ60ベーシックに取り付け可能!。シャイニー45専用。ホイールジョイントでシャイニーシリーズに取り付け可能!
付属品ワイヤースタンド1個
材質PS、ABS、スチール
ホイール直径(Φmm)210
対象ゴールデンハムスター・シマリス・デグー等
1箱
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。
色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。
用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材
トラスコ品番778-3868
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種別店舗
文字のぼり ハムスター 初めての方も飼いやすい!!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。
厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。
尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。
用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。
材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
アズワン品番64-5169-06
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
天然素材・無公害・再生可能な上質の国産松を不要な木材の有効活用の一環として利用しています。自然のあたたかみがあり緩衝性にも優れています。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
とっても静かな”ハーモニーホイール”。ベアリング採用でとっても静か!クリアで見やすいハーモニーホイール14をセットしました。中が見やすいオールクリアーケージ。前面・側面・背面にガラス素材を採用。ハムスターのかわいいしぐさがよく見えます。そのまま使える組立て不要のスターターケージ。底トレイとケージ本体は側面のバックルで留めるだけ。細かいパーツの組み立ては必要ありません。ウォーターボトルと回し車がセットされています。前面フルオープン扉。前面は観音扉を採用。正面からお世話することでハムスターが人に慣れやすくなります。2021年以降の商品は、扉の開口角度がアップしました。180度まで開くのでお世話がもっと簡単に!。お手入れ、お掃除も簡単。ケージ本体と底トレイは簡単に取り外せるので、床材の交換などケージのお手入れがカンタンです!。シートヒーターで保温もOK!。底面にはシートヒーターを差し込むことが可能。冬場も安心です。中の様子が見えるハーモニーハウスS、ハーモニーハウスM、アクリルパネルで壊れにくいハーモニートンネル、ゆったりサイズのハーモニートイレ、とっても静かでクリアなホイールハーモニーホイール14、ハーモニーホイール17もオススメです!
セット内容本体ケージ、回し車、ウォーターボトル
材質ガラス、PS
本体質量(g)2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約36.8×22.2×26.2
1箱
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
在宅でもお使いいただける歩行車です。52cmと狭い車体幅が取り回しの利く歩行車です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(チェックブルー)ポリエステル・ナイロン、(ブラック)ナイロン
質量(kg)約5
積載荷重(kg)3
寸法(cm)幅52×奥行64×高さ65~83(7段階/3)、折りたたみ時:奥行40、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪15
種別店舗
文字のぼり ペット用品 種類豊富に揃えております。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
用途自転車ホイール用ニップル回し
材質クロムモリブデン鋼製
対応ニップル番手:101112131415
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。
差込角(mm)12.7(1/2")
適合ジャッキ取付口リングタイプ
トルク(N・m)耐:570
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ
全長(mm)28
質量(g)10
先端外径(Φmm)Φ12
持ち手寸法(mm)Φ16
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズM/L
付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー
質量(g)235
適合頭囲(cm)57~60
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ
全長(mm)150
質量(g)40
先端外径(Φmm)Φ11
持ち手寸法(mm)Φ15
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのケーブルです。。・モノラル出力機器に特化したサブウーファー専用のオーディオケーブルです。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニット、ウーファーやアンプなどの音声出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品
全長(mm)164
先端径(Φmm)6
径(Φmm)中間:5
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
関連キーワード
1
2
次へ