78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エレキットうそ発見器
うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット 構成部品総部品数29(うち電子部品数13) 仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個 使用電池006P×1個(別売) 基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚 消費電流(mA)約2~4.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット 基板寸法(縦×横)(mm)60×100 高さ(mm)24 機能MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db) 出力最大20W+20W(4Ω) 出力方式BTL 電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷


種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷


高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC10~14(推奨12) 関連資料(0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電路計測器 多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
種別多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
1個
569 税込626
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 2チャンネルステレオアプリケーション = スピーカー実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 11 V電源タイプ = シングルパッケージタイプ = MULTIWATT Vピン数 = 15入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = 0 ℃クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
種別フリー サイズフリー アズワン品番3-7162-01
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
種別フリー サイズフリー アズワン品番3-7162-02
1枚
20,980 税込23,078
6日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):66.0cal/2 タイプロング アズワン品番3-7161-04 素材三重
1双
27,980 税込30,778
6日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):39.9cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。 タイプロング アズワン品番3-7161-02 素材二重
1双
19,980 税込21,978
7日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):39.9cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。 タイプショート アズワン品番3-7161-01 素材二重
1双
17,980 税込19,778
6日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
1枚
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
種別フリー サイズフリー アズワン品番3-7162-03
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷

通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。絶縁手袋の上に装着可能です。
仕様事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。、アーク熱耐久値(cm):66.0cal/2、※事故に関連する規格:海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。 タイプショート アズワン品番3-7161-03 素材三重
1双
22,980 税込25,278
7日以内出荷

最大温度150℃、静電容量変動±15%以内、高温環境で動作するデバイスに適したシリーズ優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNのペリフェラル回路センサモジュールその他の高温動作デバイスの平滑化及びデカップリング用途
寸法(mm)2×1.25×1.25 電圧100Vdc 高さ(mm)1.25 奥行(mm)1.25 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量22nF 温度特性X8R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 抑制クラスClass2
1セット(2000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 RS-1との違いは取り付け方法が異なります。 付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ10×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数335 著者名遠藤敏夫 初版年月2010/12
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1 材質PC、電子部品 寸法(mm)100×100×81
1個
2,864 税込3,150
欠品中

小・中学校の理科の授業で「回路がつながっているか」や「手作り電池が発電しているか」などを確認するために回路に組み込むことを目的に開発・製造された電子パーツです。
仕様4種3個組(曲目:エリーゼのために、ハッピーバースデー、きらきら星、イッツ・ア・スモールワールド) 種別(4種各3個セット) 寸法(mm)38×62×11 電圧(V)1.2~3.6 電流(mA)0.15~0.3
1セット(4種類×3個)
6,000 税込6,600
当日出荷

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1 種類工作キット 製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷