3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定 トラスコ品番436-0591 セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 材質メタルボディFOP 測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷