「回転 トップ」の検索結果

1,443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックL型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ロック アズワン品番8-1767-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックL型(180°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ロック アズワン品番8-1767-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
12日以内出荷

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックR型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ロック アズワン品番8-1767-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
12日以内出荷

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。
コックR型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック グリーン 仕様オス側:ルアーテーパー アズワン品番8-1767-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。ロック部を回転させ、固定させるのでチューブがよじれにくいです。
コックR型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック グリーン 仕様オス側:フラッシュロック アズワン品番8-1767-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックL型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ルアーテーパー アズワン品番8-1767-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。ロック部を回転させ、固定させるのでチューブがよじれにくいです。
材質PC(ポリカーボネート)、PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック ブルー アズワン品番8-1767-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。
コックL型(180°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック ホワイト 仕様オス側:ルアーテーパー アズワン品番8-1767-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
用途テーブルの延長 幅(mm)追加テーブルトップ:400-600 耐荷重(kg)約80 取付テーブルトップにネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容固定プレート、回転サポート付 2 個ストップ板、テーブルトップ接続金具付 2 個
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。 材質ABS樹脂 質量(kg)1.1 ブラック 高さ(mm)17 均等耐荷重(kg)静止:50 直径(mm)400
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。 抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。 電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。 システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。 高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。 クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。 視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 形状丸形 電子レンジ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

材質【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類回転リング サイズUT60 仕様洋風じょうご(品番GU91)接続。洋風じょうご(品番GU91)を取り付ける際は、回転リングをご使用下さい。
1箱(12個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類回転リング サイズURT60 仕様洋風じょうご(品番GU91)接続。洋風じょうご(品番GU91)を取り付ける際は、回転リングをご使用下さい。
1箱(12個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類回転リング サイズY60H・UT60 仕様洋風じょうご(品番GU91)接続。洋風じょうご(品番GU91)を取り付ける際は、回転リングをご使用下さい。
1箱(12個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423 幅(mm)1020 質量(kg)120 高さ(mm)840 タイプ4個掛け 奥行(mm)490 電源(V)三相200 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
799 税込879
当日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
669 税込736
当日出荷

アルミニウム合金を使用し軽くて丈夫。プラスチックではないので経年劣化による破損がしにくい商品。フックは360度回転可能なので使い勝手も抜群。
用途・クロークやクローゼットの衣服掛けとして。・玄関先でのジャケットの収納として。・ホテルのアメニティとして。・オフィスでのジャケット掛けとして。 材質アルミニウム合金 シルバー 区分新品 質量(g)約38(1本あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×0.4×21(1本あたり)
1セット(3個)
539 税込593
7日以内出荷

用途推奨設置場所/公共施設,道路,公園 仕様キャスター付、差込式カギ付南京錠40mm×2個付 材質ステンレス 形状差込式カギ付(南京錠40mm×2個付) 寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W3000×H800 質量(kg)約23.6 タイプ回転式アーチ 仕上H.L.#240
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。 差込角(mm)12.7 全長(mm)336 トラスコ品番344-5887 材質クロムバナジウム鋼 歯数36 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷