回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等
材質SUS304、SUSXM7
部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ
表面処理サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト
付属品ステンレスM3×12mm
長さ(mm)25
幅(mm)85
取手回転取手
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色ブロンズ
高さ(mm)33
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト
取手回転取手
適合メーカー大和ハウス
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)105
幅(mm)24
奥行(mm)28.5
取付ねじ木ネジ3.5×20mm
取手取手
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)76
色ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21
取手全回転取手
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品トラスM4×16mm
幅(mm)96
高さ(mm)28
取手回転取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)60
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色シルバー
高さ(mm)32.6
取手回転取手
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)
タキゲンコード03975
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)74
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)88
幅(mm)19
奥行(mm)23
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)65
幅(mm)15
奥行(mm)18.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス
長さ(mm)22
幅(mm)100
高さ(mm)29
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途【特長】。内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。
仕上サテン仕上
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)
総耐荷重(kg)約137
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450
有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ600
開口寸法(mm)606×606
付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)622
厚さ(mm)(フタ板)15
寸法(mm)(フタ板)587×587
奥行(mm)622
深さ(mm)469
内容量(L)110
床面高さ(mm)469以上に対応
移動に便利なハンドルが付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いていま。1つのカゴの耐荷重が10kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群!。落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。
材質スチール
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)1段あたり10、3段合計30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36.5×81(キャスター含む)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.5×28×9、中段:39.5×29×9、下段:41×30×9
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.8×27.5×8.5、中段:38.7×28.5×8.5、下段:39.8×29.5×8.5
洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484
開口寸法(mm)1785×685
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)アルミ
収納容量(L)約360
開閉角度(°)約70
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ベジカッター 手動式回転みじん切り器は、ハンドルを回すだけでラクにみじん切りできる回転みじん切り器です。各パーツが外せるから使い終わった後の手入れも簡単です。取っ手をふたに収納してコンパクトになります。
用途調理器具に。
質量(g)340
サイズ(cm)約幅18×奥行14.5×高さ19.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約44
対応板厚(mm)15
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)616×616
高さ(mm)306
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ浅型
容量(L)約70
対応板厚(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ