217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFC(エス・エフ・シー)アングルアダプターP
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料寸法図
1個
特価
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 最大トルク(N・m)5(500N-cm)
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーキセノンランプ 治具付
エコ商品
交換用治具付きキセノンランプ
対応製品DT-311P,DT-315P、DT-311N、DT-315N用交換ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd110 寸法A13 寸法B22.5
1個
4,398 税込4,838
59日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマダDTX用回転補助治具
エコ商品
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定 高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時) 質量(g)1181 タイプ標準型 最大トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷

RV-360 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様クランプ2個付き 高さ(mm)680 本体質量(kg)22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 クランプフック式 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト吸着用フィルムはがし治具
エコ商品
実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。 針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。 連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚) 針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。 フィルムはがしの時間が短縮できます。 フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。
材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPE
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD22 Φd113 寸法A14 寸法B29
1個
5,198 税込5,718
59日以内出荷

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。 材質特殊合金鋼 穴径(Φmm)シャックル部:35 仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可
用途金型や治具製作の仕上げ作業に 材質ハイス ハンドル長さ(mm)約80
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A12 B20.5 寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd18
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A9 B16.5 寸法2-キャップネジ:M3、2-ホロセット:M3 ΦD13 Φd16
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD29 Φd120 寸法A20 寸法B40.5
1個
6,398 税込7,038
59日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD29 Φd119.1 寸法A19 寸法B39
1個
6,375 税込7,013
59日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-58
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD25 Φd116 寸法A17 寸法B33.5
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD25 Φd115 寸法A17 寸法B33
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD22 Φd112 寸法A14 寸法B28
1個
5,121 税込5,633
当日出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd19 寸法A12.5 寸法B21.5
1個
4,398 税込4,838
59日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用 アズワン品番65-3697-57
1台
489,800 税込538,780
43日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-59
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

マルチポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
1個
359,800 税込395,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用小型軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容小型軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)