洗面所の棚下や玄関収納などに使う回転式の小物入れ、洗面所の棚下の化粧用品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなど
用途玄関収納や洗面化粧台
取付テーブルトップ下にネジ止め
材質PMMA/SB
仕様移動仕切板2個付き
冷蔵室の中だけではなく、棚や食卓など様々なシーンで活用できます。
用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質トレー・ベース:AS樹脂、止め具・べアリングホルダー:ポリプロピレン、すべり止めシート:熱可塑性エラストマー、ベアリング:ステンレス鋼
寸法(mm)(約)245×245×40
色クリアブルー
本体質量(g)(約)293
生産国日本
1個
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
用途キッチン
耐荷重(kg/段)最大20
仕上ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白
材質ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板
セット内容ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個3/4 回転トレー、レーリング付 2 個
仕様ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセットヒンジ扉
用途キッチン
高さ(mm)565(※固定パーツ含む)
耐荷重(kg/段)15
取付中柱にネジ止め
材質ポール・レーリング:スチール、1 / 2 回転トレー:合板、連動フック:スチール
セット内容ポール(複数貫通穴Φ25mm 付) 1 個1/2 回転トレー、レーリング付 2 個連動フック 1 個
仕様トレー底板はノンスリップ仕上
材質台・枠=18-8、軸棒=真鍮
4段のトレーにアクセサリーやコスメを収納できるアクセサリートレー。回転自由で取りやすく、美しいフォルムです。
材質トレー:ABS樹脂、台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
色ホワイト
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×12.2
内寸(cm)約W12.9×D5.6×H0.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。
トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。
ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー
深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造
1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。
移動時便利な軽量設計
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm)
側面の型押し模様でスマートインテリアに
高さのあるモノも収納出来る!
組み立ては支柱を差し込むだけ!
マグネットと相性が良い素材
用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所
セット内容トレー×2(上段×1~ターンテーブルなし/下段×1~ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2
材質鋼鉄
質量(kg)約0.9
保証期間6ヶ月
トレー外寸(mm)約Φ250
トレー内寸(mm)約Φ245
寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250~290(一段で使用した時は、約H90)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
材質18-8、ABS樹脂
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
材質トレー・ベース:AS樹脂(耐熱温度80度)止め具・ベアリングホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)すべり止めシート:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80度)ベアリング:ステンレス鋼
質量(kg)0.3
外径×高さH(Φmm×mm)245×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質本体:PMMA回転リング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:アルミ・スチール
質量(g)282
耐熱温度(℃)70
内径(mm)175
直径×高さ(mm)192×197
トレーが回るのでオードブルや手巻き寿司・ちらし寿司の盛り付けに。
材質ポリプロピレン
質量(g)604
容量(L)本体:3.7、トレー:0.26、丸トレー:0.45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×340×65
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
材質本体:ABS受台:PSリング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:スチール
質量(g)227
内径(mm)175
直径×高さ(mm)200×193
TKG品番9-1969-2201
TKG品番(2017)6-1762-2201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットブラック
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!。奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)215
耐荷重(kg)2(静止荷重)
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9
1個
¥1,800
税込¥1,980
9日以内出荷
調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!。奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)215
耐荷重(kg)2(静止荷重)
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9
1個
¥1,800
税込¥1,980
9日以内出荷
トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。
用途※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。
※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。
材質(トレー)ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)トレー/3
トレー内寸(mm)253×351×55(A4サイズ)
座面が360度回転するので座ったままで移動や作業がラクラク。ガーデニング・畑の雑草取りや野菜のお世話にちょうど良い。小物がしまえる収納トレー付き。
材質本体・タイヤ・回転座面/ポリプロピレン、回転座面止め具/ABS樹脂、車軸/鉄、蓋/ポリプロピレン(フィールドカートのみ)
質量(kg)2.4
色ブラウン
耐荷重(kg)80
寸法(cm)51×30.5×29.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm)
ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470
材質ABS
質量(kg)1.3
種類テレホンスタンド
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)0・17・35
ベース回転範囲(°)360
机とスタンドの間隔(mm)235~283
アーム伸長(mm)95
クランプ取付幅(mm)20~60
スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
奥の物が取り出しやすく、細々した物も立てて収納できる仕切り付きの回転トレー。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。仕切り付きトレー側にはハムやチーズなどを立てて収納することができ、チューブ類も6本収納可能。縁の浅いトレー側には、高さのある調味料を収納しても出し入れしやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)335
耐荷重(kg)2(トレー:1、仕切り:1(静止荷重)
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×8.3
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
奥の物が取り出しやすく、細々した物も立てて収納できる仕切り付きの回転トレー。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。仕切り付きトレー側にはハムやチーズなどを立てて収納することができ、チューブ類も6本収納可能。縁の浅いトレー側には、高さのある調味料を収納しても出し入れしやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)335
耐荷重(kg)2(トレー:1、仕切り:1(静止荷重)
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×8.3
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、
用途キッチン
仕様ブレーキ付
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
キャップ色青
入数(個)100
ガラス色無色
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
回転式は奥の物が取り出しやすい!戸棚や冷蔵庫の中でくるくる回せるので、取り出しやすく便利です。
仕様組立式
材質本体/スチロール樹脂、支柱/塩化ビニール、芯棒・ベアリング/スチール
質量(g)425
耐荷重(kg)上段/2、下段/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×165
寸法(Φ×mm)270×24/1段
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
木のトレーが取り外し可能。
便利な回転式のアクセサリートレー5段。
必要な段のトレーをスライドさせれば、簡単に収納したものを取り出せます。
木蓋は取り外し自由で、トレーとしても使用できます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×12.5
材質本体・台座:ABS樹脂、台座・支柱:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木、マット:フェルト
質量(g)約440
内寸(cm)トレー1つあたり:約直径9.5×高さ1.8
1個
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。まな板受けと水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)365
段数2段
高さ(mm)405
奥行(mm)220
質量(g)2000
耐荷重(kg)上段2、下段3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
アクセサリーを傷つけないフェルトマット付き。トレーは回転式になっているので、必要な段のトレーをスライドさせれば取りたい物が簡単に取り出せます。使わない時はトレー
の部分を重ねてコンパクトに。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。回転式で取り出しやすい美しいフォルムのアクセサリートレー。
材質本体:ABS樹脂、マット:フェルト
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×10
内寸(cm)約W9.5×D8×H2
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
PlaySTEAM(プレイ・スティーム※)シリーズ第1弾!。ヨーロッパで大人気!イギリス生まれの『PlaySTEAM』がエレキットに仲間入り!!。ピカロは幾何学模様を描く芸術家ロボ。空きカンボディーのロボットが体を前後に揺らしながら、回転するトレイ上の紙になめらかな曲線で模様を描きます。ペンを取り付けるアームの長さや場所を変えると描く模様も変わります。ペンの色を変えたりしてオリジナル曲線アート作品に挑戦してみよう!
付属品お試し用紙 30枚
本体質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×190×190
使用乾電池単3アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットブラック
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ