使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。
適合ポットサイズ:150~300mm
トラスコ品番464-1051
材質本体:鉄鋼板ストッパー:ポリアセタールローラー:ゴム
幅(mm)530
質量(kg)30
高さ(mm)350
奥行(mm)425
電源(V)単相100
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])247(50Hz)・297(60Hz)
アズワン品番1-9581-01
1台
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01
寸法(mm)240×250×200
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])50~650
電源AC100V 50/60Hz
回転数50~650rpm
使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01
寸法(mm)500×205×230
質量(kg)13.5
回転数(min-1[r.p.m])6~120
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.5
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)400
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)
タイマー30分
振盪数上下:3~60回/min
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥270,000
税込¥297,000
当日出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138
質量(kg)3.25
回転数(min-1[r.p.m])20~300
電源AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)
タイマー最高99時間59分
適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V、45W
耐荷重(kg)20
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)約20
回転数(min-1[r.p.m])40~280
電源AC100V 50/60Hz
型番PM-002
電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)661×290×240
アズワン品番2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
翌々日出荷
材質本体:鋳物
直径×高さ(mm)270×85
タイプ回転式
TKG品番9-1055-0301
TKG品番(2017)6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式
回転数(min-1[r.p.m])40
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)2.5
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続使用可)
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)325
揺動形態ロッキング+ローリング
ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
付属品安全カバー
TGK品番0000 30 70 02
型式MF-1
質量(g)25
外形寸法(mm)440×300×280
回転数(min-1[r.p.m])50~1000
電源(AC V)100
タイマー時間100時間
ローラー寸法(Φ×L)mm25×300
1台
¥479,000
税込¥526,900
31日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)
モーターインダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続運転可)
撹拌方式回転
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6
化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示
電源AC100V・50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能
タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361
対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
1個
¥93,999
税込¥103,399
14日以内出荷
回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型
コード278230
アズワン品番65-0573-43
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
均等荷重(kg)400
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1020
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
材質プラスチック
仕様架台:16本がけ、回転型
寸法(mm)Φ180×500
穴径(Φmm)10:4穴、14:4穴、17:8穴
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。
PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)
撹拌容量(L)10~100
アズワン品番2-180-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥147,000
税込¥161,700
24日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
60日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥449,800
税込¥494,780
60日以内出荷
関連キーワード